Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WESTCOTT Geodreieck zum Abheften, Hypotenuse: 140 mm (62350234)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WESTCOTT Geodreieck zum Abheften, Hypotenuse: 140 mm (62350234)
WESTCOTT Geodreieck zum Abheften, Hypotenuse: 140 mm (62350234)
Artikel-Nr.:
     505-62350234
Hersteller:
     Westcott
Herst.-Nr.:
     E-10139 00
EAN/GTIN:
     4027521515567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
WESTCOTT Geodreieck zum Abheften, Hypotenuse: 140 mm
Farbig hinterlegte und gegenläufige Gradskala aus
Kunststoff, schwarz geprägte mm-Einteilung, gegenläufige
Bezifferung gelb hinterlegt, mit Tuschnoppen, mit 2 Löchern
zum Abheften
(E-10139 00)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: geodreieck 14cm, geo dreieck, Zeichen-Hilfsmittel, Geometrie-Dreiecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.