| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62350103 Herst.-Nr.: E-16549 00 EAN/GTIN: 4027521514171 |
| | |
|
| | |
| WESTCOTT Spitzmaschine iPoint ClassAct Titan, 8-Loch manuelle Spitzmaschine, Verwendung für bis zu 8 verschiedene Stiftgrößen von 7 mm bis 12 mm Durchmesser, Schneidwerk mit Titannitrid beschichtet, mit Befestigungszwinge für den Tisch, Farbe: grau, Maße: (B)130 x (T)75 x (H)130 mm (E-16549 00) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 9,84* | € 14,94* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,33* | € 14,94* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 9,97* | € 15,50* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,58* | € 21,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|