| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62350077 Herst.-Nr.: E-15510 00 EAN/GTIN: 4027521511439 |
| | |
|
| | |
| WESTCOTT Elektrischer Spitzer iPoint évolution Axis, 1-Loch schwarz/silber, für Stifte mit Durchmesser bis 7,5 mm, Auto-Stopp-Technologie: beendet Anspitzvorgang automatisch, großer Auffangbehälter, rutschfeste Füße, netzbetrieben, Eurostecker, 230 V, 50Hz, 1,0 Amps, Klinge aus Stahl (E-15510 00) Maße: (B)185 x (T)115 x (H)115 mm automatisches Abschalten des Motors verhindert Überlastung, Nutzdauer: bis zu 7.000 Spitzvorgänge Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 43,74* | € 58,98* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 41,94* | € 58,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 60,55* | € 81,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|