Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62212246 Herst.-Nr.: 212 203 EAN/GTIN: 4003801780016 |
| | |
|
| | |
| WEDO Rollhocker STEP, aus Kunststoff, blau / RAL 5002 aus wiederverwertbarem Kunststoff, 3 auf Federn gelagerte Gleitrollen, ab einer Belastung von 5 kg steht er unverrück- bar fest, Tragkraft: 150 kg, Höhe: belastet: 425 mm / un- belastet: 430 mm, Durchmesser: oben: 290 mm / unten: 440 mm (212 203) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,26* | € 35,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,47* | € 35,54* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,23* | € 36,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 27,88* | € 36,55* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,46* | € 40,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,46* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|