Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62060302 Herst.-Nr.: 93330-82 EAN/GTIN: 4002390042581 |
| | |
|
| | |
| MAUL Beamertisch professionell, inkl. Zubehör, grau Höhe verstellbar von 750 - 1.200 mm, Fußkreuz aus Alu mit 5 Rollen, 2 Ablageplatten, Plattenabstand: 390 mm, beide Platten höhenverstellbar, Maße Tischplatte: 350 x 500 mm, Tragkraft: 30 kg, Seitenplatte: 300 x 300 mm, Tragkraft:8 kg inkl. 3-fach Steckdose und Kabel 3m mit Schutzkontakt-Stecker - für CH inkl. Fixadapter Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beamertisch, Beamerwagen, Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose 3-fach, av wagen, schuko-steckdose grau, AV-Möbel, Projektionstische, Beamer |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,93* | € 344,81* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 300,48* | € 345,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 303,34* | € 349,73* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,31* | € 366,49* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 359,82* | € 413,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|