Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

MAULaplha Briefwaage, Tragkraft: 2.000 g, weiß (62060252)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
MAULaplha Briefwaage, Tragkraft: 2.000 g, weiß (62060252)
MAULaplha Briefwaage, Tragkraft: 2.000 g, weiß (62060252)
Artikel-Nr.:  505-62060252
Hersteller:  Maul
Herst.-Nr.:  16420-02
EAN/GTIN:  4002390040952
Artikeldatenblatt
MAULaplha Briefwaage, Tragkraft: 2.000 g, weiß
Batteriebetrieb, inkl. 2 x 1,5 V Microbatterien (AAA),
Teilung: 1 g, Mindestlast: 2 g, aus Kunststoff,
Durchmesser Wiegeteller: 120 mm
Maße: (B)188 x (H)36 x (T)x 137 mm
(16420-02)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > Lager 505 > Waagen > Brief- & Paketwaagen, Maul
Weitere Suchbegriffe: Waagen, Brief- & Paketwaagen, Maul, Waagen, MAUL, Briefwaagen, MAUL
Angebote (10)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
€ 4,00*
ab € 16,01*
€ 17,38*
3 Tage
€ 3,99*
ab € 17,68*
€ 19,62*
2 Tage
€ 3,00*
€ 19,63*
1 Tag
€ 5,20*
ab € 18,24*
€ 20,99*
Lager 505
€ 3,90*
ab € 20,01*
€ 21,70*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise von Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 505
Versand von Lager 505
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 505
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Briefwaage MAULalpha mit Batterie, 2000 g, weiß
Maul
1642002
ab € 16,01*
Ähnlich
Briefwaage MAULsteel mit Batterie, 2000 g, nickel
Maul
1652096
ab € 24,01*
Ähnlich
Briefwaage MAULsteel mit Batterie, 5000 g, nickel
Maul
1655096
ab € 26,49*
Ähnlich
Briefwaage MAULtec mit Batterie, 1000 g, weiß
Maul
1551002
ab € 19,99*
Ähnlich
Briefwaage MAULtec mit Batterie, 2000 g, weiß
Maul
1552002
ab € 21,87*
Ähnlich
Designwaage MAULstudio i mit Schnittstelle, 2000 g, schwarz
Maul
1532190
ab € 74,10*
Ähnlich
Designwaage mit Schnittstelle, 2000 g, STAMPIT BUSINESS, schwarz
Maul
1539290
ab € 133,91*
Ähnlich
Designwaage mit Schnittstelle, 2000 g, STAMPIT HOME, schwarz
Maul
1539190
ab € 80,49*
Ähnlich
Elektronische Briefwaage MAULtec, 2000 g, blau
Maul
1552037
ab € 22,21*
Ähnlich
Päckchenwaage MAUL logic mit Schnittstelle, 10 kg, weiß
Maul
1529202
ab € 77,44*
Ähnlich
Maul
1525002
ab € 52,16*
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULcompact S, 1000 g, weiß
Maul
1501002
ab € 25,26*
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULcompact S, 2000 g, weiß
Maul
1502002
ab € 29,57*
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULstudio S, 2000 g, schwarz
Maul
1532090
ab € 53,02*
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULstudio S, 5000 g, schwarz
Maul
1535090
ab € 56,43*
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULtec S, 1000 g, blau
Maul
1491037
ab € 25,35*
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULtec S, 1000 g, weiß
Maul
1491002
ab € 23,84*
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULtec S, 2000 g, blau
Maul
1492037
ab € 29,64*
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULtec S, 2000 g, weiß
Maul
1492002
ab € 29,70*
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULtronic S, 2000 g, grau
Maul
1512082
ab € 40,63*
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULtronic S, 2000 g, schwarz
Maul
1512090
ab € 40,63*
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULtronic S, 2000 g, weiß
Maul
1512002
ab € 38,11*
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULtronic S, 3000 g, weiß
Maul
1513002
ab € 42,51*
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULtronic S, 5000 g, weiß
Maul
1515002
ab € 41,41*
Ähnlich
Taschenwaage MAULpocket, 500 g, schwarz
Maul
1610590
ab € 38,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG