Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwaage MAULparcel, separates Bedienpult, Tragkraft 50 kg (62060163)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketwaage MAULparcel, separates Bedienpult, Tragkraft 50 kg (62060163)
Paketwaage MAULparcel, separates Bedienpult, Tragkraft 50 kg (62060163)
Artikel-Nr.:
     505-62060163
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1775090
EAN/GTIN:
     4002390026208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
maul paketwaage
paketwaage
Paketwaage MAULparcel, separates Bedienpult, Tragkraft 50 kg
schwarz/edelstahl, Tragplatte aus Edelstahl: (B)300 x (T)300
mm, Maße Pult: (B)213 x (T)101 x (H)52 mm, Batteriebetrieb,
Abschaltautomatik, Umschaltbar: g/oz/lb, Kabellänge: 800 mm,
Teilung: 10g (0-10kg), 50g (10-50kg)
(1775090)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Waagen, Paketwaagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 4,95*
ab € 136,29*
€ 161,68*
10 Tage
11
€ 5,87*
ab € 145,10*
€ 171,84*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 173,29*
€ 203,81*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,24*
€ 209,96*
€ 2,95*
ab € 174,79*
€ 211,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,81*
€ 242,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,52*
€ 238,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,91*
€ 212,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 173,29* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.