Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62002771 Herst.-Nr.: 90125-90 EAN/GTIN: 4002390041072 |
| | |
|
| | |
| MAUL Fußstütze "Design", höhenverstellbar in 4 Stufen Stellfläche: 370 x 250 mm, Höhe vorne min. 30 mm/max. 65 mm Höhe hinten min. 80 mm/max. 125 mm, schwarz, Kunststoff mit rutschhemmender, gummierter Matte (90125-90) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,96* | € 29,64* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 23,22* | € 31,26* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 26,42* | € 36,21* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,06* | € 36,21* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 29,79* | € 41,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|