Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ELBA Präsentations-Ringbuch POLYVISION, 30 mm, sortiert (61201833)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Präsentations-Ringbuch POLYVISION, 30 mm, sortiert (61201833)
ELBA Präsentations-Ringbuch POLYVISION, 30 mm, sortiert (61201833)
Artikel-Nr.:
     505-61201833
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100201833
EAN/GTIN:
     3045050287572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
ELBA Präsentations-Ringbuch POLYVISION, 30 mm, sortiert
aus PP, DIN A4, 4-Ring Reißmechanik, Rückenbreite: 30 mm,
Ringdurchmesser: 20 mm, Sichttasche auf dem Vorderdeckel,
sortiert in den Farben: weiß, rot, karibik und schwarz

(100201833)

Maße: (B)255 x (H)320 mm

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 4 ringe, ringbuch a4, ringbuch, Präsentations-Ringbücher, 4-Ringe, Sichtbücher, ELBA, Ringbücher, ELBA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 72 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG