Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford ULTIMATE Einstellmappe mit 2 Klappen, DIN A4,sortiert (61103170)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford ULTIMATE Einstellmappe mit 2 Klappen, DIN A4,sortiert (61103170)
Oxford ULTIMATE Einstellmappe mit 2 Klappen, DIN A4,sortiert (61103170)
Artikel-Nr.:
     505-61103170
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100330154
EAN/GTIN:
     3362949901549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktions-Mappe
Oxford ULTIMATE Einstellmappe mit 2 Klappen, DIN A4,sortiert
aus 240 g/qm starkem Karton, Klappen vorgedruckt
1-12, Füllvermögen: 20 mm, Maße: 235 x 315 mm
sortiert in den Farben: blau, gelb, grün, rot

(103170/100330154)

L'Oblique Aktenmappen

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,88*
€ 30,7972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,49*
€ 30,3331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,95*
€ 28,5005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,67*
€ 28,1673
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,81*
€ 27,1439
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100330147
ab € 16,32*
Sonstiges
Oxford
100330148
ab € 16,32*
Sonstiges
Oxford
100330150
ab € 16,18*
Sonstiges
Oxford
100 330 149
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.