Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford ULTIMATE Einstellmappe mit 2 Klappen, DIN A4, orange (61103130)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford ULTIMATE Einstellmappe mit 2 Klappen, DIN A4, orange (61103130)
Oxford ULTIMATE Einstellmappe mit 2 Klappen, DIN A4, orange (61103130)
Artikel-Nr.:
     505-61103130
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100330150
EAN/GTIN:
     3362940091409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Oxford ULTIMATE Einstellmappe mit 2 Klappen, DIN A4, orange
aus 240 g/qm starkem Karton, Klappen vorgedruckt
1-12, Füllvermögen: 20 mm, Maße: 235 x 315 mm

(alt: 103130 / neu: 100330150)

L'Oblique Aktenmappen

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,63*
€ 25,7397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,17*
€ 19,2423
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100330147
ab € 16,21*
Sonstiges
Oxford
100330148
ab € 16,20*
Sonstiges
Oxford
100330154
ab € 17,98*
Sonstiges
Oxford
100 330 149
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.