Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford ULTIMATE Einstellmappe mit 2 Klappen, DIN A4, rot (61103110)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Oxford ULTIMATE Einstellmappe mit 2 Klappen, DIN A4, rot (61103110)
Oxford ULTIMATE Einstellmappe mit 2 Klappen, DIN A4, rot (61103110)
Artikel-Nr.:
     505-61103110
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100330148
EAN/GTIN:
     3362940091201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktions-Mappe
Oxford ULTIMATE Einstellmappe mit 2 Klappen, DIN A4, rot
aus 240 g/qm starkem Karton, Klappen vorgedruckt
1-12, Füllvermögen: 20 mm, Maße: 235 x 315 mm

(alt: 103110 / neu: 100330148)

L'Oblique Aktenmappen

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,6528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,63*
€ 25,7397
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100330147
ab € 16,32*
Sonstiges
Oxford
100330150
ab € 16,18*
Sonstiges
Oxford
100330154
ab € 18,01*
Sonstiges
Oxford
100 330 149
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.