Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

ATRIX Toner-Staubsauger Junior, für Laserdrucker (6001150)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATRIX Toner-Staubsauger Junior, für Laserdrucker (6001150)
ATRIX Toner-Staubsauger Junior, für Laserdrucker (6001150)
Artikel-Nr.:  505-6001150
Hersteller:  Atrix
Herst.-Nr.:  40182
EAN/GTIN:  4029697401828
Artikeldatenblatt
ATRIX Toner-Staubsauger Junior, für Laserdrucker
------------------ für den Markt: D / L / A / F ------------
Computer, Kopierer, etc., mit 2 Filtersystemen für Partikel
bis 0,3 Micrometer, Motor: 230 Volt, 320/375 Watt, 50/60 Hz,
Thermoüberlastungsschutz, flexibler Gummihals,
Maße: (B)140 x (H)180 x (T)310 cm, Gewicht: 3,7 kg
(40182)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > Lager 505 > EDV Staub- & Tonersauger > EDV-Staubsauger & Zubehör, Atrix
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
ab € 142,29*
  
Preis gilt ab 5 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,29*
€ 169,33
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M Service Toner-Staubsauger, Kunststoff-Gehäuse, schwarz (6001000)
3M
11737710
ab € 241,26*
Ähnlich
ATRIX Toner-Staubsauger OMEGA SUPREME, für Laserdrucker (6001153)
Atrix
40290
ab € 206,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG