Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FISKARS Kombihacke, Breite: 200 mm, Länge: 320 mm, schwarz (60000201)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISKARS Kombihacke, Breite: 200 mm, Länge: 320 mm, schwarz (60000201)
FISKARS Kombihacke, Breite: 200 mm, Länge: 320 mm, schwarz (60000201)
Artikel-Nr.:
     505-60000201
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1025567
EAN/GTIN:
     6411501310163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenbearbeitung
Hacken
FISKARS Kombihacke, Breite: 200 mm, Länge: 320 mm, schwarz
aus glasverstärktem Kunststoff, bruchfest und witterungs-
beständig, Gewicht: 168 g
(1025567 / 1001601 / 137040)

Gartenkralle

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG