Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Dataflex Druckertisch mit 2 Ebenen, kirsche / schwarz (5885215)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
Dataflex Druckertisch mit 2 Ebenen, kirsche / schwarz (5885215)
Artikel-Nr.:   505-5885215
Hersteller:   Dataflex
Herst.-Nr.:   85.215
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt
Dataflex Druckertisch mit 2 Ebenen, kirsche / schwarz
für Laserdrucker, Kunststoff-Seitenblenden für Kabelführung,
4 Rollen (2 Rollen arretierbar), wird zerlegt geliefert,
Maße: (B)600 x (T)510 x (H)640 mm,
(85.215)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > EDV-Möbel > Computermöbel, Dataflex
Weitere Suchbegriffe: EDV-Möbel, Computermöbel, Dataflex, Druckertische, Dataflex
Angebote (3)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 14 Tage Frei Haus € 136,39*
4Office 14 Tage € 4,95* € 136,40*
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 136,57*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  136,39* €  162,30 pro Stück
ab 5 Stück €  134,18* €  159,67 pro Stück
ab 10 Stück €  132,02* €  157,10 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Dataflex Büromaschinenstand, auf 4 Rollen, kirsche/schwarz (85.455) k.A./
85.455
€ 181,31* € 215,76
Ähnlich
Dataflex Druckerboy, 600 x 510 x 390 mm, schwarz/kirsche (85.105) k.A./
85.105
€ 119,51* € 142,22
Ähnlich
Dataflex Druckerboy, Maße: 600 x 510 x 390 mm, schwarz/buche (85.103) k.A./
85.103
€ 119,51* € 142,22
Ähnlich
Dataflex Druckertisch mit 2 Ebenen, buche / schwarz (85.213) k.A./
85.213
€ 136,57* € 162,52
Ähnlich
Dataflex Druckertisch mit 2 Ebenen, kirsche / schwarz 85.215 Dataflex/
85.215
€ 136,40* € 162,32
Ähnlich
Dataflex Druckertisch mit 2 Ebenen, lichtgrau (85.210) k.A./
85.210
€ 136,57* € 162,52
Ähnlich
Dataflex Druckertisch mit 3 Ebenen, buche / schwarz (5885223) Dataflex/
85.223
€ 167,00* € 198,73
Ähnlich
Dataflex Druckertisch mit 3 Ebenen, kirsche / schwarz (5885225) Dataflex/
85.225
€ 167,00* € 198,73
Ähnlich
Dataflex Druckertisch mit 3 Ebenen, lichtgrau (5885220) Dataflex/
85.220
€ 167,00* € 198,73
Ähnlich
Dataflex Kabelbrücke, Typ: 3-Kanal, Länge: 3,0 m, lichtgrau (31.300) k.A./
31.300
€ 39,79* € 47,35
Ähnlich
Dataflex Kabelbrücke, Typ: 3-Kanal, Länge: 3,0 m, schwarz (31.303) k.A./
31.303
€ 40,47* € 48,16
Ähnlich
Dataflex Mausplatte zur Erweiterung für PC-Arbeitsplätze (87.020) k.A./
87.020
€ 33,62* € 40,01
Ähnlich
Dataflex Mausplatte zur Erweiterung für PC-Arbeitsplätze (87.023) k.A./
87.023
€ 33,66* € 40,06
Ähnlich
Dataflex Mausplatte zur Erweiterung für PC-Arbeitsplätze (87.025) k.A./
87.025
€ 33,66* € 40,06
Ähnlich
Dataflex PC-Arbeitsplatz, kirsche / schwarz (85.845) k.A./
85.845
€ 164,00* € 195,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG