Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Dataflex Druckertisch mit 2 Ebenen, buche / schwarz (5885213)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
Dataflex Druckertisch mit 2 Ebenen, buche / schwarz (5885213)
Artikel-Nr.:   505-5885213
Hersteller:   Dataflex
Herst.-Nr.:   85.213
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt
Dataflex Druckertisch mit 2 Ebenen, buche / schwarz
für Laserdrucker, Kunststoff-Seitenblenden für Kabelführung,
4 Rollen (2 Rollen arretierbar), wird zerlegt geliefert,
Maße: (B)600 x (T)510 x (H)640 mm, belastbar bis 50 kg
(85.213)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > EDV-Möbel > Computermöbel, Dataflex
Weitere Suchbegriffe: EDV-Möbel, Computermöbel, Dataflex, Druckertische, Dataflex
Angebote (9)
Versand
Netto
^
BueroXtra 21 Tage € 4,50* € 114,31*
Rochaden 10 Tage € 5,50* € 114,32*
4Office 13 Tage € 4,95* € 116,06*
4Office 13 Tage € 4,95* € 116,06*
ELBA-OfficeShop 11 Tage Frei Haus € 140,00*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  140,00* €  166,60 pro Stück
ab 5 Stück €  137,00* €  163,03 pro Stück
ab 10 Stück €  136,00* €  161,84 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Dataflex Büromaschinenstand, auf 4 Rollen, kirsche/schwarz (85.455) k.A./
85.455
€ 181,31* € 215,76
Ähnlich
Dataflex Druckerboy, 600 x 510 x 390 mm, schwarz/kirsche (85.105) k.A./
85.105
€ 119,51* € 142,22
Ähnlich
Dataflex Druckerboy, Maße: 600 x 510 x 390 mm, schwarz/buche (85.103) k.A./
85.103
€ 119,51* € 142,22
Ähnlich
Dataflex Druckertisch mit 2 Ebenen, lichtgrau (5885210) Dataflex/
85.210
€ 140,00* € 166,60
Ähnlich
Dataflex Kabelbrücke, Typ: 3-Kanal, Länge: 3,0 m, lichtgrau (31.300) k.A./
31.300
€ 39,79* € 47,35
Ähnlich
Dataflex Kabelbrücke, Typ: 3-Kanal, Länge: 3,0 m, schwarz (31.303) k.A./
31.303
€ 40,47* € 48,16
Ähnlich
Dataflex Laser-Druckertisch/85.213 H64xB60XT51 cm schwarz/buche Holz/Stahl Dataflex/
85.213
€ 121,45* € 144,53
Ähnlich
Dataflex Mausplatte zur Erweiterung für PC-Arbeitsplätze (87.020) k.A./
87.020
€ 33,62* € 40,01
Ähnlich
Dataflex Mausplatte zur Erweiterung für PC-Arbeitsplätze (87.023) k.A./
87.023
€ 33,66* € 40,06
Ähnlich
Dataflex Mausplatte zur Erweiterung für PC-Arbeitsplätze (87.025) k.A./
87.025
€ 33,66* € 40,06
Ähnlich Dataflex Papierfrontablage-Set, Farbe: chrom (87.090) k.A./
87.090
€ 33,66* € 40,06
Ähnlich
Dataflex PC-Arbeitsplatz Festhöhe/85.640 H74,5-85,8xB70xT56cm lichtgrau Dataflex/
85.640
€ 114,54* € 136,30
Ähnlich
Dataflex PC-Arbeitsplatz, kirsche / schwarz (85.845) k.A./
85.845
€ 164,00* € 195,16
Ähnlich
Dataflex PC-Arbeitsplätze Festhöhe/85.643 H74,5-85,8xB70xT56cm schwarz/buche Dataflex/
85.643
€ 114,54* € 136,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG