Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fußmatte Diamond, Maße: (B)1300 x (L)2000 mm, blau (58568114)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
Fußmatte Diamond, Maße: (B)1300 x (L)2000 mm, blau (58568114)
Artikel-Nr.:  505-58568114
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  58568114
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Fußmatte Diamond, Maße: (B)1300 x (L)2000 mm, blau
Material: Oberfläche 100% Polyamid
Rücken und Rand rutschfeste Vinylbeschichtung

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Hygiene & Reinigung > Schmutz- & Fußmatten
Weitere Suchbegriffe: Hygiene & Reinigung, Schmutz- & Fußmatten, Schmutzmatten
Angebote (1)
Versand
Netto
ELBA-OfficeShop 1 Tag Frei Haus € 128,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  128,00* €  152,32 pro Stück
ab 5 Stück €  125,00* €  148,75 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Fußmatte Diamond, Maße: (B)900 x (L)1200 mm, anthrazit (58568110)
k.A.
58568110
€ 53,60* € 63,78
Sonstiges
Fußmatte Diamond, Maße: (B)900 x (L)1200 mm, braun (58568111)
k.A.
58568111
€ 53,60* € 63,78
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG