OES24 Plasma-/LCD Wandhalterung, Wandabstand: 95-780 mm
silber, für Flachbildschirme 23" bis 45",
drehbar -/+ 90 Grad, Neigung bis 20 Grad vertikal, 240 Grad
horizontal, Wandplatte (B)500 x (H)200 mm,
pulverbeschichteter Stahl, GS/TÜV geprüft,
(6191202)
inkl. Sicherheitsschrauben mit Spezialschlüssel und
Montageplatte (61800302) und VESA-F Adapter (61750702)
Tragkraft: bis 40 kg, Befestigung mit VESA Adapter (75x75 mm
100x100 mm (bis 23"); 200x100 mm (bis 31"); 200x200 mm
(32" - 45")
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.