Produktinformationen von ELBA-OfficeShop |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-5851415 Herst.-Nr.: 40.524 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | OES24 TFT-Monitorarm für schwere Monitore, mit Tischklemme Farbe: lichtgrau, einstellbare Gasdruckfeder, 5 Drehpunkte, Kabelführung im Arm, inkl. Vesa Adapter 75 x 75 mm und 100 x 100 mm, Tragkaft 3 bis 14 kg, Armlänge max. 380 mm (40.524) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Monitor-schwenkarm, Monitorarm, Monitorhalter, Monitorschwenkarm, Monitorträger, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitororganisation, Monitor-Arme, OES24, Monitorständer / -arme, OES24, Schwenkarme für Monitore, OES24, LCD-Monitorarme, OES24 |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 12,07* | € 14,36 | Ähnlich |  | | | € 12,07* | € 14,36 | Ähnlich |  | | | € 12,07* | € 14,36 | Ähnlich |  | | | € 12,07* | € 14,36 | Ähnlich |  | | | € 12,07* | € 14,36 | Ähnlich |  | | | € 12,07* | € 14,36 | Ähnlich |  | | | € 12,07* | € 14,36 | Ähnlich |  | | | € 12,07* | € 14,36 | Ähnlich |  | | | € 12,07* | € 14,36 | Ähnlich |  | | | € 12,07* | € 14,36 | Ähnlich |  | | | € 12,27* | € 14,60 | Ähnlich | | | | € 183,10* | € 217,89 | Ähnlich | | | | € 191,28* | € 227,62 | Ähnlich | | | | € 324,18* | € 385,77 | Ähnlich | | | | € 180,17* | € 214,40 | Ähnlich | | | | € 73,00* | € 86,87 | Ähnlich | | | | € 191,28* | € 227,62 | Ähnlich | | | | € 73,00* | € 86,87 | Ähnlich | | | | € 14,35* | € 17,08 |
|  |  |
|
 |
|
|