Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

folia Stickkarton, 175 x 245 mm, farbig sortiert (57905994)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
folia Stickkarton, 175 x 245 mm, farbig sortiert (57905994)
folia Stickkarton, 175 x 245 mm, farbig sortiert (57905994)
Artikel-Nr.:
     505-57905994
Hersteller:
     Max Bringmann
Herst.-Nr.:
     2348
EAN/GTIN:
     4001868025286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papier mit Perforation
Perforiertes Papier
papier mit perforation
folia Stickkarton, 175 x 245 mm, farbig sortiert
fester, vorgestanzter Karton, 300 g/qm,
mit 10 verschiedenen Motiven bedruckt
Inhalt: 40 Blatt
(2348)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Flechten & Sticken, Stickkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Max Bringmann
2323
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.