Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

C.KREUL Servietten-Lack & Leim ART POTCH, matt, 150 ml (57600926)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.KREUL Servietten-Lack & Leim ART POTCH, matt, 150 ml (57600926)
C.KREUL Servietten-Lack & Leim ART POTCH, matt, 150 ml (57600926)
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: ätzend (C).
Artikel-Nr.:
     505-57600926
Hersteller:
     Kreul
Herst.-Nr.:
     49251
EAN/GTIN:
     4000798492519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastel-Schutzlack
Bastelack
Bastelkleber
C.KREUL Servietten-Lack & Leim ART POTCH, matt, 150 ml
Serviettenkleber auf Wasserbasis, transparent, für
Serviettentechnik auf Terrakotta, Holz, Keramik, Stein oder
Karton, in Kunststoffdose
(49251)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.


Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Bastelklebstoff, Bastelleim, Decopage Kleber, Decopage Lack, Decopatch Kleber, Decoupage Kleber, Decoupage Lack, Holzleim, Kreativkleber, Leim, Parkettleim, Servietten-Kleber, Servietten-Lack, Serviettenkleber, Serviettenlack, Kreativ-Farben & Zubehör, Servietten-/Effekt-Lacke, C.Kreul, Servietten-Lack, C.KREUL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.KREUL Servietten-Lack & Leim ART POTCH, matt, 250 ml (57600927)
Kreul
49252
ab € 4,44*
Sonstiges
C.KREUL Servietten-Lack & Leim ART POTCH, matt, 750 ml (57600928)
Kreul
49253
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG