Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HEYDA Graupappe, (B)500 x (H)700 mm, 1.950 g/qm (57300800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HEYDA Graupappe, (B)500 x (H)700 mm, 1.950 g/qm (57300800)
HEYDA Graupappe, (B)500 x (H)700 mm, 1.950 g/qm (57300800)
Artikel-Nr.:
     505-57300800
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204772428
EAN/GTIN:
     4005329724282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graukarton
Graupappe
graupappe 950g/qm
HEYDA Graupappe, (B)500 x (H)700 mm, 1.950 g/qm
Stärke: 2,8 mm, in Folie verschweißt
gepackt zu 5 Stück
(204772428)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Bastelpapiere, Bastelkarton, Heyda, Bastelkarton, HEYDA, Bastelpapier, HEYDA, Tonpapier, HEYDA
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
5
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,51*
€ 3,51*
1
pro Packung
€ 12,00*
€ 18,99*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fotokarton 50x70 gold Stern glänzend
HEYDA
2047263
€ 8,82*
Ähnlich
Plakatkarton 48x68cm 380g mittelrot
HEYDA
203160024
€ 9,4914*
Ähnlich
Plakatkarton 48x68cm 380g sonnengelb
HEYDA
203160010
€ 9,4914*
Ähnlich
Plakatkarton 48x68cm 380g weiß
HEYDA
203160000
ab € 1,13*
Ähnlich
Plakatkarton 48x68cm 380g ziegelrot
HEYDA
203160028
€ 9,4914*
Ähnlich
Plakatkarton 48x68cm 380g zitronengelb
HEYDA
203160015
ab € 1,13*
Ähnlich
Plakatkarton 48x68cm 380g chamois
HEYDA
203160011
€ 9,4914*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG