Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
HEYDA Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 18 g/qm, hellblau (57300288)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
BRUNNEN
Lager 505
Artikel-Nr.:
505-57300288
Hersteller:
HEYDA
Herst.-Nr.:
203310532
EAN/GTIN:
4005329054181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
HEYDA Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 18 g/qm, hellblau
Blumenseidenpapier, gefalzt auf 120 x 250 mm, in Klarsicht-
packung
Inhalt: 5 Blatt
(203310532)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Bastelpapiere
>
Seidenpapiere, Heyda
Weitere Suchbegriffe:
Blumenseidenpapier
,
Seidenpapier
,
Seidenpapier basteln
,
seidenpapier 18g
,
seidenpapier 50x75 cm
,
Bastelpapiere
,
Seidenpapiere, Heyda
,
Seidenpapier, HEYDA
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,92*
€ 1,24*
Lager 746
pro Packung
€ 12,00*
–
€ 11,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Display PaperPompons HEYDA
HEYDA
203375795
€ 273,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG