Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5693231 Herst.-Nr.: 93010-70 EAN/GTIN: 4002390026475 |
| | |
|
| | |
| MAUL Ergonomisches Tischpult, Platte aus Buche höhenverstellbar: 31 - 42,5 cm, Maße Platte: 600 x 510 mm, abgerundet, drehbar um 360 Grad, Stiftablage mit Anschlag- Kante für Tischplatten bis 80 mm Dicke, Tragkraft: 30 kg, Platte um +10 Grad nach vorne neigbar, Farbe: buche/alu (9301070) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 165,49* | € 191,90* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,98* | € 196,91* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 175,70* | € 203,69* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 176,37* | € 203,98* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 200,27* | € 230,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|