| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5690740 Herst.-Nr.: H2403695 EAN/GTIN: 4012086104905 |
| | |
|
| | |
| helit Tret-Abfalleimer "the silent", 20 Liter, schwarz Tretabfalleimer, aus pulverbeschichtetem Stahlblech, herausnehmbarer Innenbehälter aus Kunststoff, Kunststoff- scharnier mit Transportgriff, leise schließender Deckel, Kunststoffsockel, Durchmesser: 293 mm, Höhe: 460 mm (H2403695) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 20l schwarz, push abfallsammler, push-abfallsammler helit, Abfallentsorgung, Tret-Abfalleimer, Metall |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 27,56* | € 39,83* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 28,53* | € 39,83* | | | | | 347 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 30,05* | € 42,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,78* | € 47,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,91* | € 54,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|