Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
helit Papierkorb, 18 Liter, PE, rund, rot (5690599)
Menge:
Blatt
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
505-5690599
Hersteller:
Helit
Herst.-Nr.:
H6105825
EAN/GTIN:
4012086052411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
helit Papierkorb, 18 Liter, PE, rund, rot
umlaufender Griffrand, oberer Durchmesser: 310 mm,
Höhe: 320 mm
(H6105825)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Papierkörbe
>
Papierkörbe, Helit
Weitere Suchbegriffe:
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
helit papierkorb 18l
,
helit kunststoff-papierkorb
,
papiereimer 18 l
,
Papierkörbe
,
Papierkörbe, Helit
,
Papierkörbe, helit
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 6 Tage
max. 18 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
2 Tage
k.A.
1
€ 7,95*
ab € 2,01*
€ 2,32*
Lager 474
1
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 2,43*
Lager 467
1
€ 4,45*
ab € 2,38*
€ 2,96*
Lager 711
18 Tage
k.A.
15
Frei Haus
ab € 2,82334*
€ 3,378*
Lager 505
1
€ 6,50*
ab € 2,68*
€ 4,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Blatt
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 4,09*
€ 4,87
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Blatt
ab 4 Blätter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Blatt
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfalleinsatz 2l Ku. schwarz f.Art.Nr.9000468480-486
k.A.
ab € 3,30*
Zubehör
Helit Befestigungsring f.Müllbeutel silber D:310-320mm
Helit
6220899
ab € 6,78*
Zubehör
Papierkorb-Einsatz helit H6106782, ohne Deckel, Inhalt 2 Liter, lichtgrau
Helit
H6106782
ab € 3,32*
Zubehör
Ring für Papierkorb Helit H 61160-95 schwarz
Helit
H6116095
ab € 4,236*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG