Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pelikan Schulmodul 705: Pinsel und Deckweiß (56633503)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
Artikel-Nr.:  505-56633503
Hersteller:  Pelikan
Herst.-Nr.:  633503
EAN:  4012700633507
Pelikan Schulmodul 705: Pinsel und Deckweiß
Inhalt: je 12 x Pinsel 24 in Größe 2, 4, 6, 8, 10, 12,
je 36 x Pinsel 613F in Größe 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 x
Pinsel Starter-Set, 30 x Tube Deckweiß 7,5 ml, 20 x Tube
Deckweiß 20 ml
(633503)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Stornierung, Rückgabe oder Umtausch sind ausgeschlossen.

... > ELBA-OfficeShop > Einrichtung > Modulständer, Pelikan
Weitere Suchbegriffe: Pinselsatz, Pinselset, Einrichtung, Modulständer, Pelikan
Angebote (3)
Versand
Netto
^
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 205,22*
ELBA-OfficeShop 11 Tage Frei Haus € 209,00*
4Office 14 Tage € 4,95* € 231,58*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  209,00* €  248,71 pro Stück
ab 3 Stück €  204,00* €  242,76 pro Stück
ab 5 Stück €  202,00* €  240,38 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Pelikan Schulmodul 701: Deckfarbkasten K12 + Pinsel 613 (633461)
Pelikan
633461
€ 163,77* € 194,89
Ähnlich Pelikan Schulmodul 702: Deckfarbkasten K12 + K24 (633479)
Pelikan
633479
€ 158,74* € 188,90
Ähnlich Pelikan Schulmodul 703: Deckfarbkasten ProColor 12 (633487)
Pelikan
633487
€ 85,17* € 101,35
Ähnlich Pelikan Schulmodul 704: Deckfarbkasten ProColor 12 + 24 (633495)
Pelikan
633495
€ 93,95* € 111,80
Ähnlich Pelikan Schulmodul 710: Fasermaler I (633552)
Pelikan
633552
€ 142,29* € 169,33
Ähnlich Pelikan Schulmodul 711: Fasermaler II (633560)
Pelikan
633560
€ 163,79* € 194,91
Ähnlich Pelikan Schulmodul 712: Buntstifte (633578)
Pelikan
633578
€ 87,01* € 103,54
Ähnlich Pelikan Schulmodul 712: Radierer (633586)
Pelikan
633586
€ 67,63* € 80,48
Ähnlich Pelikan Schulmodul 714: Pelikano + Tinte (633594)
Pelikan
633594
€ 132,28* € 157,41
Ähnlich Pelikan Schulmodul 715: Pelikano Junior + Tinte (633602)
Pelikan
633602
€ 148,31* € 176,49
Ähnlich Pelikan Schulmodul 716: Füllhalter style + Tintenpatronen (633610)
Pelikan
633610
€ 134,38* € 159,91
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG