Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Kunststoffkiste
>
Artikel
ColomPac Paket-Versandkarton "Eurobox", Größe: L, braun (5600721)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
505-5600721
Hersteller:
Dinkhauser
Herst.-Nr.:
CP 154.403030
EAN/GTIN:
4033657967989
Artikeldatenblatt
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Briefbox
ColomPac Paket-Versandkarton "Eurobox", Größe: L, braun
palettengerechter Blitzbodenkarton, aus stabiler Wellpappe,
mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden,
Innenmaße: (B)394 x (T)294 x (H)287 mm
Außenmaße: (B)400 x (T)300 x (H)300 mm
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Versandkartons & -Hülsen
>
Paket-Versandkartons
Weitere Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
,
Euro-Behälter
,
Euro-Karton
,
Euro-Stapelbehälter
,
Eurobehälter
,
Eurokarton
,
Eurostapelbehälter
,
Karton Modulbox
,
Karton Modulsystem
,
Kreuzverpackung
,
Kunststoffkiste
,
Normkarton
,
Post-Box
,
Postbox
,
Postkarton
,
Postpaket
,
Postversandkarton
,
Rahmen-Verpackung
,
Rahmenverpackung
,
Schnellkarton
,
Wellpapp Aufrichtekarton
,
Wellpapp Aufrichteschachtel
,
Wellpapp Euro-Karton
,
Wellpapp Wickelverpackung
,
Wellpappe Aufrichtekarton
,
Wellpappe Aufrichteschachtel
,
Wellpappe Euro-Karton
,
Wellpappe Wickelverpackung
,
Wickel-Verpackung
,
Wickelverpackung
,
kreuzverpackung braun
,
kreuzverpackung
,
aufrichtekarton 1 wellig
,
Versandkartons & -Hülsen
,
Paket-Versandkartons
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 514
5 Tage
k.A.
100
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,85*
Lager 505
10
€ 3,90*
ab € 1,69*
€ 2,02*
Lager 424
4 Tage
k.A.
10
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 3,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 20,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Euro-Box COLOMPAC CP 154.401010 SK-Verschluss 394 x 94 x 87 mm (Innenmaß) /
Dinkhauser
CP 154.401010
ab € 0,46*
Sonstiges
Euro-Box COLOMPAC CP 154.401040 SK-Verschluss 394 x 94 x 387 mm (Innenmaß) /
Dinkhauser
CP 154.401040
ab € 0,88*
Sonstiges
Euro-Box COLOMPAC CP 154.401510 SK-Verschluss 394 x 144 x 87 mm (Innenmaß) /
Dinkhauser
CP 154.401510
ab € 0,52*
Sonstiges
Euro-Box COLOMPAC CP 154.401515 SK-Verschluss 394 x 144 x 137 mm (Innenmaß)
Dinkhauser
CP 154.401515
ab € 0,58*
Sonstiges
Euro-Box COLOMPAC CP 154.401520 SK-Verschluss 394 x 144 x 187 mm (Innenmaß)
Dinkhauser
CP 154.401520
ab € 0,62*
Sonstiges
Euro-Box COLOMPAC CP 154.401530 SK-Verschluss 394 x 144 x 287 mm (Innenmaß)
Dinkhauser
CP 154.401530
ab € 0,70*
Sonstiges
Euro-Box COLOMPAC CP 154.401540 SK-Verschluss 394 x 144 x 387 mm (Innenmaß)
Dinkhauser
CP 154.401540
ab € 0,83*
Sonstiges
Euro-Box COLOMPAC CP 154.402010 SK-Verschluss 394 x 194 x 87 mm (Innenmaß) /
Dinkhauser
CP 154.402010
ab € 0,64*
Sonstiges
Euro-Box COLOMPAC CP 154.402040 SK-Verschluss 394 x 194 x 387 mm (Innenmaß)
Dinkhauser
CP 154.402040
ab € 1,06*
Sonstiges
Euro-Box COLOMPAC CP 154.403040 SK-Verschluss 394 x 294 x 387 mm (Innenmaß)
Dinkhauser
CP 154.403040
ab € 1,37*
Sonstiges
Euro-Box COLOMPAC CP 154.404040 SK-Verschluss 394 x 394 x 387 mm (Innenmaß)
Dinkhauser
CP 154.404040
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG