Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ColomPac CD/DVD-Brief inkl. Sleeve, ohne Fenster, DIN lang (5600266)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
ColomPac CD/DVD-Brief inkl. Sleeve, ohne Fenster, DIN lang (5600266)
Artikel-Nr.:  505-5600266
Hersteller:  Dinkhauser
Herst.-Nr.:  CP 40.04
EAN:  4033657400400
Artikeldatenblatt
ColomPac CD/DVD-Brief inkl. Sleeve, ohne Fenster, DIN lang
Farbe: weiß, aus stabiler Vollpappe, Selbstklebeverschluss,
Innenmaße: (B)213 x (T)123 mm
Außenmaße: (B)215 x (T)125 x (H)3 mm
gepackt zu 20 Stück
(CP 40.04)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Datenträger-Versand > Datenträger-Versand, Colompac
Weitere Suchbegriffe: CD-Versandtasche, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Versandtasche, CDVersandbox, Dinkhauser, Versandtasche, Datenträger-Versand, Datenträger-Versand, Colompac, Datenträger-Verpackung / -Versand, ColomPac, Versandtaschen, ColomPac
Angebote (7)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
B2B-Discount 14 Tage 100 € 7,50* € 0,47*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 20 € 6,00* € 0,50*
4Office 1 Tag 20 € 4,95* € 0,51*
buero2b_com 3 Tage 1 € 6,00* € 0,56*
TecServ 2 Tage 1 € 7,50* € 0,59*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 20 Stück €  0,50* €  0,60 pro Stück
ab 100 Stück €  0,48* €  0,57 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Vergleichspreis: 20 Stück für € 10,00*
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich CD-Versandbrief A5 mit Fenster weiß In:213x150mm Vollpap.
Dinkhauser
CP4005
€ 47,00* € 55,93
Ähnlich
CD-Versandtasche f. 1 CD weiß 5 St
Durable
5211
€ 2,69* € 3,20
Ähnlich
ColomPac CD/DVD-Brief inkl. Sleeve, mit Fenster links (5600263)
Dinkhauser
CP 40.01
€ 9,20* € 10,95
Ähnlich
ColomPac CD/DVD-Brief, DIN lang, mit Fenster links (5600272)
Dinkhauser
CP 40.06N
€ 4,40* € 5,24
Ähnlich
ColomPac CD/DVD-Brief, DIN lang, ohne Fenster, Farbe: weiß (5600273)
Dinkhauser
CP 40.16N
€ 4,40* € 5,24
Ähnlich
Kleberoller Einweg 8,5mx8,4mm dauerhaft (59090-00005)
BDF Beiersdorf
59090-00005
€ 1,95* € 2,32
Ähnlich
Korrektur Nachfüllroller 14mx4,2mm (59840-00005)
BDF Beiersdorf
59840-00005
€ 2,76* € 3,28
Ähnlich
Korrektur Nachfüllroller 14mx8,4mm (59880-00005)
BDF Beiersdorf
59880-00005
€ 2,82* € 3,36
Ähnlich
Nachfüllkassett 8,4mm f.Korrekturroller (59881-00005)
BDF Beiersdorf
59881-00005
€ 1,78* € 2,12
Ähnlich
Nachfüllkassette 4,2mm Korrekturroller (59841-00005)
BDF Beiersdorf
59841-00005
€ 1,69* € 2,01
Ähnlich
Versandhülse 860X145/110X75mm braun (141689114)
Dinkhauser
141689114
€ 1,56* € 1,86
Ähnlich
Versandkarton UNIPACOffice A4 320X290X35-80MM (555001)
Dinkhauser
555001
€ 0,85* € 1,01
Ähnlich
Versandtasch.transp.C4 HK ws 100St
May + Spies
1951774150/1951774153
€ 25,81* € 30,71
Ähnlich
Versandtasche C4 100g gum ws mF 250St GRAUER INNENDRUCK
k.A.
21088
€ 13,28* € 15,80
Ähnlich
Versandtasche C4 100g SK ws mF 250St
k.A.
11088
€ 12,74* € 15,16
Ähnlich
Versandtasche C5 90g gum br mF 500St
k.A.
22971
€ 12,31* € 14,65
Ähnlich
Versandtasche C5 90g HK ws mF 500St GRAUER INNENDRUCK
k.A.
A14971
€ 16,05* € 19,10
Ähnlich
Versandtasche C5 90g SK br mF 500St
k.A.
12971
€ 12,77* € 15,20
Ähnlich
Versandtasche C5 90g SK ws mF 500St
k.A.
14971
€ 14,95* € 17,79
Ähnlich
Versandtasche für 1-2 CD-ROM GEEIGNET FÜR CD-JEWELCASE
Dinkhauser
CP 11.08
€ 0,79* € 0,94
Ähnlich
Versandtasche MAILER CD we 213X123MM
Dinkhauser
CP 40.04
€ 0,59* € 0,70
Ähnlich
Wickelversandverpackung 147X126X55mm sk (145620114)
Dinkhauser
145620114
€ 0,51* € 0,61
Ähnlich
Wickelversandverpackung 217X155X60mm sk (145621114)
Dinkhauser
145621114
€ 0,60* € 0,71
Ähnlich
Wickelversandverpackung 251X165X60mm sk (145622114)
Dinkhauser
145622114
€ 0,63* € 0,75
Ähnlich
Wickelversandverpackung 270X190X80mm sk (145623114)
Dinkhauser
145623114
€ 0,69* € 0,82
Ähnlich
Wickelversandverpackung 302X215X80mm sk (145624114)
Dinkhauser
145624114
€ 0,77* € 0,92
Ähnlich
Wickelversandverpackung 325X250X80mm sk (145625114)
Dinkhauser
145625114
€ 0,84* € 1,00
Ähnlich
Wickelversandverpackung 330X270X80mm sk (145626114)
Dinkhauser
145626114
€ 0,90* € 1,07
Ähnlich
Wickelversandverpackung 380X290X80mm sk (145627114)
Dinkhauser
145627114
€ 1,02* € 1,21
Ähnlich
Wickelversandverpackung 455X320X70mm sk (145628114)
Dinkhauser
145628114
€ 1,12* € 1,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG