Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

case LOGIC Festplatten-Etui HDC1, Hartschalenmaterial (55000006)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
case LOGIC Festplatten-Etui HDC1, Hartschalenmaterial (55000006)
Artikel-Nr.:  505-55000006
Hersteller:  CaseLogic
Herst.-Nr.:  HDC1
EAN:  0085854104067
Artikeldatenblatt
case LOGIC Festplatten-Etui HDC1, Hartschalenmaterial
schwarz, Nylon, für Festplatten bis: 9" x 6,5" x 2,25"
Maße: (B)268 x (T)278 x (H)55 mm
(HDC1)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Notebook-Taschen > Taschen für USB-Laufwerke
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Taschen, Taschen für USB-Laufwerke, Festplatten-Etuis, case LOGIC
Angebote (12)
Versand
Netto
^
Avitos 2 Tage € 4,00* € 15,84*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 17,38*
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 17,45*
4Office 1 Tag € 4,95* € 17,89*
4Office 1 Tag € 4,95* € 17,89*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  17,45* €  20,77 pro Stück
ab 4 Stück €  17,15* €  20,41 pro Stück
ab 40 Stück €  17,00* €  20,23 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Akku ZUB Rückendeckel für A730 #20063829 (13-A4N1AP060)
Asus
13-A4N1AP060
€ 19,16* € 22,80
Ähnlich
Asus Notebook Tastatur A6KT Serie (GER) (04-NA51KGER1)
Asus
04-NA51KGER1
€ 44,49* € 52,94
Ähnlich
Asus Notebook Tastatur A6T Serie (FR) (04-NA53KFRN4)
Asus
04-NA53KFRN4
€ 44,47* € 52,92
Ähnlich
Asus Notebook Tastatur L4 Serie (GER) (04-N751KGER1)
Asus
04-N751KGER1
€ 43,78* € 52,10
Ähnlich
Case Logic CD-Visor CDV12 Sonnenblende 33x14,5x0,5cm schwarz aus Nylon
CaseLogic
CDV12
€ 5,50* € 6,55
Ähnlich
Case Logic EVA-Camcordertasche, S, grau/QPB21 13,5x10x6cm
CaseLogic
QPB21
€ 22,93* € 27,29
Ähnlich
case LOGIC Festplatten-Etui PHDC1, Hartschalenmaterial (55000023)
CaseLogic
PHDC1
€ 14,00* € 16,66
Ähnlich
Case Logic Festplattentasche HDC1 aus Nylon 22,7x16,5x5,7 schwarz
CaseLogic
HDC1
€ 21,78* € 25,92
Ähnlich
Case Logic Kameratasche Hybrid schwarz/grau/DCB36 13x12x11cm
CaseLogic
DCB36
€ 22,93* € 27,29
Ähnlich
Case Logic Kameratasche QPB-2/QPB2 11,8 x 6,5 x 3,8 cm schwarz
CaseLogic
QPB2
€ 11,92* € 14,18
Ähnlich
Case Logic Kameratasche schwarz/grau/DCB16 8,2x2x7,5cm
CaseLogic
DCB16
€ 9,25* € 11,01
Ähnlich
Case Logic Kameratasche schwarz/grau/DCB26 13x7x3,5cm
CaseLogic
DCB26
€ 11,01* € 13,10
Ähnlich
Case Logic Kameratasche SLCC3 15x9x6,5 cm
CaseLogic
SLCC3
€ 13,73* € 16,34
Ähnlich
Case Logic Kameratasche SLR/(Hybrid) schwarz/grau/DCB56 15x15x11cm
CaseLogic
DCB56
€ 22,93* € 27,29
Ähnlich Case Logic Kameratasche SLRC1, klein, schwarz 15,2 x 14 x 11,4 cm
CaseLogic
SLRC1
€ 17,93* € 21,34
Ähnlich Case Logic Kameratasche SLRC1Z 19x14x8,5 cm
CaseLogic
SLRC1Z
€ 27,38* € 32,58
Ähnlich
case LOGIC Klett-Kabelbinder, farbig sortiert, Länge: 170 mm (CT6)
CaseLogic
CT6
€ 3,46* € 4,12
Ähnlich
case LOGIC Notebook-Sicherheitsschloss, silber (CLSL1)
CaseLogic
CLSL1
€ 20,80* € 24,75
Ähnlich
case LOGIC Notebook-Tasche CNC15, Nylon-Koffer, schwarz (CNC15)
CaseLogic
CNC15
€ 54,50* € 64,86
Ähnlich
case LOGIC Notebook-Tasche CNC15F, Nylon-Koffer, schwarz (CNC15F)
CaseLogic
CNC15F
€ 61,29* € 72,94
Ähnlich
Cisco 181x Ser/IOS ADV Enterprise Serv (S181AESK9-12406T=)
Cisco
S181AESK9-12406T=
€ 184,33* € 219,35
Ähnlich
FSC Port Replicator\AC adapter\UK cable (S26391-F413-L300)
Fujitsu Siemens
S26391-F413-L300
€ 149,12* € 177,45
Ähnlich
FSC SAS Controller I/O Modul (S26361-F3315-L2)
Fujitsu Siemens
S26361-F3315-L2
€ 119,12* € 141,75
Ähnlich
HAMELIN Flipchartblock, blanko, 650 x 1.000 mm (7065)
Carpentras Donarier
7065
€ 16,45* € 19,58
Ähnlich
NAC/Appli Clean Acc Mrg Lite SW F/O 3/S (CCA-MGR-LT-FB-K9)
Cisco
CCA-MGR-LT-FB-K9
€ 3.495,66* € 4.159,84
Ähnlich
NAC/Appli Clean Acc Serv SW F/O Bun 100 (CCA-SVR-100FB-K9)
Cisco
CCA-SVR-100FB-K9
€ 3.929,52* € 4.676,13
Ähnlich
Natkit/EU POWER CORD f Phaser 8500/8550 (152S06426)
Xerox
152S06426
€ 8,72* € 10,38
Ähnlich
sign diffusion Pictogramm "Poussez", vertikal, klebend (M7718)
Carpentras Donarier
M7718
€ 4,41* € 5,25
Ähnlich
sign diffusion Pictogramm "Tirez", klebend, Aluminium (M7726)
Carpentras Donarier
M7726
€ 4,41* € 5,25
Ähnlich
sign diffusion Pictogramm "Tirez", vertikal, klebend (M7719)
Carpentras Donarier
M7719
€ 4,41* € 5,25
Ähnlich
sign diffusion Pictogramm "Toilettes", klebend, Aluminium (M7727)
Carpentras Donarier
M7727
€ 4,41* € 5,25
Ähnlich
sign diffusion Pictogramm "Zone fumeurs", klebend (M7860)
Carpentras Donarier
M7860
€ 4,41* € 5,25
Ähnlich
sign diffusion Pictogramm "Zone non fumeurs", klebend (M7861)
Carpentras Donarier
M7861
€ 4,41* € 5,25
Ähnlich
Stromversorgung 400W Upgrade (hot plug) (S26113-F483-L5)
Fujitsu Siemens
S26113-F483-L5
€ 244,15* € 290,54
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG