Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

case LOGIC Notebook-Tasche CNC15F, Nylon-Koffer, schwarz (55000003)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
case LOGIC Notebook-Tasche CNC15F, Nylon-Koffer, schwarz (55000003)
Artikel-Nr.:  505-55000003
Hersteller:  CaseLogic
Herst.-Nr.:  CNC15F
EAN:  0085854093019
Artikeldatenblatt
case LOGIC Notebook-Tasche CNC15F, Nylon-Koffer, schwarz
für Notebooks bis 15,4", mit Schultergurt, Speed Pocket,
Smart Organisation, Secure Fit, Fast File, Office Anywhere,
zusätzliches Dokumentenfach
Außenmaße: (B)445 x (T)379 x (H)180 mm, Gewicht: 2.740 g
Maße Notebook-Fach: (B)454 x (T)434 x (H)246 mm (CNC15F)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Notebook-Taschen > Notebook-Taschen, Case Logic
Weitere Suchbegriffe: Notebook Tasche, Notebookkoffer, Notebooktasche, Notebook-Taschen, Notebook-Taschen, Case Logic, Notebook-Taschen, case LOGIC, Laptop-Taschen, case LOGIC
Angebote (4)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 61,28*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 61,29*
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 64,54*
4Office 1 Tag € 4,95* € 66,37*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  61,28* €  72,92 pro Stück
ab 4 Stück €  58,21* €  69,27 pro Stück
ab 20 Stück €  57,92* €  68,92 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
case LOGIC Notebook-Sicherheitsschloss, silber (CLSL1)
CaseLogic
CLSL1
€ 20,80* € 24,75
Ähnlich
case LOGIC Notebook-Tasche CNC15, Nylon-Koffer, schwarz (55000002)
CaseLogic
CNC15
€ 55,80* € 66,40
Ähnlich
case LOGIC Notebook-Tasche CNC15F, Nylon-Koffer, schwarz
CaseLogic
CNC15F
€ 66,37* € 78,98
Ähnlich D-Link - DSM-320RD 54Mbit Wireless Multimedia Player (DSM-320RD)
D-Link
DSM-320RD
€ 220,16* € 261,99
Ähnlich
Dual-Core Int.Xeon Prc.5140/2,33GHz (40K1244)
IBM
40K1244
€ 633,46* € 753,82
Ähnlich
FSC USB-Parallel cable (S26391-F6055-L100)
Fujitsu Siemens
S26391-F6055-L100
€ 24,77* € 29,48
Ähnlich
HAMELIN Flipchartblock, blanko, 650 x 1.000 mm (7065)
Carpentras Donarier
7065
€ 16,45* € 19,58
Ähnlich HD Ext Storage Hard Drive 400GB USB2.0 (27047)
Freecom
27047
€ 100,25* € 119,30
Ähnlich Logitech Webcam QuickCam Ultra Vision, USB-Anschluss (961471-0310)
Logitech
961471-0310
€ 70,48* € 83,87
Ähnlich
MS LifeCam VX-1000/Non Win USB (64L-00002)
Microsoft
64L-00002
€ 25,54* € 30,39
Ähnlich MX Revolution Cordless Laser Mouse (931689-0914)
Logitech
931689-0914
€ 71,15* € 84,67
Ähnlich
sign diffusion Pictogramm "Poussez", vertikal, klebend (M7718)
Carpentras Donarier
M7718
€ 4,41* € 5,25
Ähnlich
sign diffusion Pictogramm "Réception", klebend, Aluminium (7738)
Carpentras Donarier
7738
€ 4,11* € 4,89
Ähnlich
sign diffusion Pictogramm "Sortie", klebend, Aluminium (M7720)
Carpentras Donarier
M7720
€ 4,41* € 5,25
Ähnlich
sign diffusion Pictogramm "Tirez", klebend, Aluminium (M7726)
Carpentras Donarier
M7726
€ 4,41* € 5,25
Ähnlich
sign diffusion Pictogramm "Tirez", vertikal, klebend (M7719)
Carpentras Donarier
M7719
€ 4,41* € 5,25
Ähnlich
sign diffusion Pictogramm "Toilettes", klebend, Aluminium (M7727)
Carpentras Donarier
M7727
€ 4,41* € 5,25
Ähnlich
sign diffusion Pictogramm "Zone fumeurs", klebend (M7860)
Carpentras Donarier
M7860
€ 4,41* € 5,25
Ähnlich
sign diffusion Pictogramm "Zone non fumeurs", klebend (M7861)
Carpentras Donarier
M7861
€ 4,41* € 5,25
Ähnlich Switch/24xF+ENet 325-24T (AL2012B45-E5)
Nortel
AL2012B45-E5
€ 301,83* € 359,18
Ähnlich VA703B/17"TFT.264 82kHz TCO03 8ms (VA703B)
Viewsonic
VA703B
€ 131,90* € 156,96
Ähnlich VA703M/17"TFT .264 82kHz TCO03 silv/bl (VA703M)
Viewsonic
VA703M
€ 133,60* € 158,98
Ähnlich VX Revolution Cordless Laser Mouse (931690-0914)
Logitech
931690-0914
€ 45,59* € 54,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG