Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

case LOGIC Notebook-Tasche CNC15, Nylon-Koffer, schwarz (55000002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
case LOGIC Notebook-Tasche CNC15, Nylon-Koffer, schwarz (55000002)
Artikel-Nr.:  505-55000002
Hersteller:  CaseLogic
Herst.-Nr.:  CNC15
EAN:  0085854093002
Artikeldatenblatt
case LOGIC Notebook-Tasche CNC15, Nylon-Koffer, schwarz
für Notebooks bis 15,4", mit Schultergurt, Speed Pocket,
Smart Organisation, Secure Fit, Fast File, Office Anywhere,
Außenmaße: (B)450 x (T)377 x (H)170 mm, Gewicht: 2.440 g
Maße Notebook-Fach: (B)380 x (T)280 x (H)70 mm
(CNC15)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Notebook-Taschen > Notebook-Taschen, Case Logic
Weitere Suchbegriffe: Notebook Tasche, Notebook Zubehör, Notebookkoffer, Notebooktasche, Notebook-Taschen, Notebook-Taschen, Case Logic, Notebook-Taschen, case LOGIC, Laptop-Taschen, case LOGIC
Angebote (5)
Versand
Netto
^
Avitos 2 Tage € 4,00* € 47,00*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 54,50*
4Office 1 Tag € 4,95* € 54,95*
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 55,80*
buero2b_IT_com 15 Tage € 6,45* € 55,82*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  55,80* €  66,40 pro Stück
ab 3 Stück €  54,90* €  65,33 pro Stück
ab 21 Stück €  54,40* €  64,74 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
case LOGIC Notebook-Sicherheitsschloss, silber (CLSL1)
CaseLogic
CLSL1
€ 20,80* € 24,75
Ähnlich
case LOGIC Notebook-Tasche CNC15, Nylon-Koffer, schwarz
CaseLogic
CNC15
€ 54,95* € 65,39
Ähnlich
case LOGIC Notebook-Tasche CNC15F, Nylon-Koffer, schwarz (55000003)
CaseLogic
CNC15F
€ 61,28* € 72,92
Ähnlich D-Link - DSM-320RD 54Mbit Wireless Multimedia Player (DSM-320RD)
D-Link
DSM-320RD
€ 220,16* € 261,99
Ähnlich
Dual-Core Int.Xeon Prc.5140/2,33GHz (40K1244)
IBM
40K1244
€ 633,46* € 753,82
Ähnlich
FSC USB-Parallel cable (S26391-F6055-L100)
Fujitsu Siemens
S26391-F6055-L100
€ 24,77* € 29,48
Ähnlich
HAMELIN Flipchartblock, blanko, 650 x 1.000 mm (7065)
Carpentras Donarier
7065
€ 16,45* € 19,58
Ähnlich HD Ext Storage Hard Drive 400GB USB2.0 (27047)
Freecom
27047
€ 100,25* € 119,30
Ähnlich Logitech Webcam QuickCam Ultra Vision, USB-Anschluss (961471-0310)
Logitech
961471-0310
€ 70,48* € 83,87
Ähnlich
MS LifeCam VX-1000/Non Win USB (64L-00002)
Microsoft
64L-00002
€ 25,54* € 30,39
Ähnlich MX Revolution Cordless Laser Mouse (931689-0914)
Logitech
931689-0914
€ 71,15* € 84,67
Ähnlich
sign diffusion Pictogramm "Poussez", klebend, Aluminium (M7729)
Carpentras Donarier
M7729
€ 4,41* € 5,25
Ähnlich
sign diffusion Pictogramm "Poussez", vertikal, klebend (M7718)
Carpentras Donarier
M7718
€ 4,41* € 5,25
Ähnlich
sign diffusion Pictogramm "Réception", klebend, Aluminium (7738)
Carpentras Donarier
7738
€ 4,11* € 4,89
Ähnlich
sign diffusion Pictogramm "Sortie", klebend, Aluminium (M7720)
Carpentras Donarier
M7720
€ 4,41* € 5,25
Ähnlich
sign diffusion Pictogramm "Tirez", klebend, Aluminium (M7726)
Carpentras Donarier
M7726
€ 4,41* € 5,25
Ähnlich
sign diffusion Pictogramm "Tirez", vertikal, klebend (M7719)
Carpentras Donarier
M7719
€ 4,41* € 5,25
Ähnlich
sign diffusion Pictogramm "Toilettes", klebend, Aluminium (M7727)
Carpentras Donarier
M7727
€ 4,41* € 5,25
Ähnlich
sign diffusion Pictogramm "Zone fumeurs", klebend (M7860)
Carpentras Donarier
M7860
€ 4,41* € 5,25
Ähnlich
sign diffusion Pictogramm "Zone non fumeurs", klebend (M7861)
Carpentras Donarier
M7861
€ 4,41* € 5,25
Ähnlich VA703B/17"TFT.264 82kHz TCO03 8ms (VA703B)
Viewsonic
VA703B
€ 131,90* € 156,96
Ähnlich VA703M/17"TFT .264 82kHz TCO03 silv/bl (VA703M)
Viewsonic
VA703M
€ 133,60* € 158,98
Ähnlich VX Revolution Cordless Laser Mouse (931690-0914)
Logitech
931690-0914
€ 45,59* € 54,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG