Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

herlitz Ringbuch, DIN A5, 2-Bügel-Reißmechanik, schwarz (5365135)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
herlitz Ringbuch, DIN A5, 2-Bügel-Reißmechanik, schwarz (5365135)
herlitz Ringbuch, DIN A5, 2-Bügel-Reißmechanik, schwarz (5365135)
Artikel-Nr.:  505-5365135
Hersteller:  Herlitz
Herst.-Nr.:  5365135
EAN/GTIN:  4008115365133
Artikeldatenblatt
herlitz Ringbuch, DIN A5, 2-Bügel-Reißmechanik, schwarz
Rückenbreite: 37 mm, Füllhöhe: 18 mm, eckige Mechanik,
Einband RC-Pappe, mit PP-Kunststoffbezug, inkl. Niederhalter
(05365135-003)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > Lager 505 > Ringbücher > Ringbücher, Herlitz
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, Ringbücher, Herlitz, Ringbuch, herlitz, Ordner, herlitz
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ringbuch A4 PP 2-Bügel blau, 2-Bügel-Mechanik, 24 mm
Herlitz
5364047
ab € 1,63*
Sonstiges
Ringbuch A4 PP 2-Bügel dunkelgrün, 2-Bügel-Mechanik, 24 mm
Herlitz
5364054
ab € 1,63*
Sonstiges
Ringbuch A4 PP 2-Bügel rot, 2-Bügel-Mechanik, 24 mm
Herlitz
5364039
ab € 1,63*
Sonstiges
Ringbuch A4 PP 2-Bügel schwarz, 2-Bügel-Mechanik, 24 mm
Herlitz
5364138
ab € 1,63*
Sonstiges
Ringbuch A4 PP 2-Bügel weiß, 2-Bügel-Mechanik, 24 mm
Herlitz
5364070
ab € 1,63*
Sonstiges
Ringbuch A5 PP 2-Bügel blau, 2-Bügel-Mechanik, 24 mm
Herlitz
5365044
ab € 1,42*
Sonstiges
Ringbuch A5 PP 2-Bügel dunkelgrün, 2-Bügel-Mechanik, 24 mm
Herlitz
5365051
ab € 1,42*
Sonstiges
Ringbuch A5 PP 2-Bügel rot, 2-Bügel-Mechanik, 24 mm
Herlitz
5365036
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG