Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DAHLE Aktenvernichter 30306, Sicherheitsstufe: 2 (5360355)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
DAHLE Aktenvernichter 30306, Sicherheitsstufe: 2 (5360355)
Artikel-Nr.:  505-5360355
Hersteller:  Dahle
Herst.-Nr.:  08.30306
EAN:  4007885234441
Artikeldatenblatt
DAHLE Aktenvernichter 30306, Sicherheitsstufe: 2
------------------ für den Markt: D / L / A / F ------------
Streifen: 5,8 mm, Arbeitsbreite: 240 mm, Auffangvolumen:
64 Liter, Maße: (B)455 x (T)375 x (H)760 mm
2 Jahre Garantie
(08.30306)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Stornierung, Rückgabe oder Umtausch sind ausgeschlossen.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Aktenvernichter & Zubehör > Aktenvernichter & Zubehör, Dahle
Weitere Suchbegriffe: Schredder, Aktenvernichter & Zubehör, Aktenvernichter & Zubehör, Dahle, Aktenvernichter, DAHLE
Angebote (4)
Versand
Netto
^
mcbuero 2 Tage Frei Haus € 482,89*
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 506,42*
ELBA-OfficeShop 5 Tage Frei Haus € 528,00*
4Office 12 Tage Frei Haus € 547,62*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  528,00* €  628,32 pro Stück
ab 5 Stück €  520,00* €  618,80 pro Stück
ab 10 Stück €  515,00* €  612,85 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
DAHLE Aktenvernichter 30304, Sicherheitsstufe: 2 (5360354)
Dahle
08.30304
€ 512,00* € 609,28
Ähnlich
DAHLE Aktenvernichter 30306, Sicherheitsstufe: 2 08.30306
Dahle
08.30306
€ 547,62* € 651,67
Ähnlich
DAHLE Aktenvernichter 30314, Sicherheitsstufe: 3 (5360356)
Dahle
08.30314
€ 618,00* € 735,42
Ähnlich
DAHLE Aktenvernichter 30322, Sicherheitsstufe: 4 (5360357)
Dahle
08.30322
€ 629,00* € 748,51
Ähnlich
DAHLE Aktenvernichter 30330, Sicherheitsstufe: 5 (5360358)
Dahle
00.08.30330
€ 876,00* € 1.042,44
Ähnlich
DAHLE Aktenvernichter 30334, Sicherheitsstufe: 6 (5360359)
Dahle
08.30334
€ 937,00* € 1.115,03
Ähnlich
DAHLE Aktenvernichter 30404, Sicherheitsstufe: 2 (5360360)
Dahle
28.30404
€ 775,00* € 922,25
Ähnlich
DAHLE Aktenvernichter 30406, Sicherheitsstufe: 2 (5360361)
Dahle
00.28.30406
€ 775,00* € 922,25
Ähnlich
DAHLE Aktenvernichter 30414, Sicherheitsstufe: 3 (5360362)
Dahle
08.30414
€ 865,00* € 1.029,35
Ähnlich
DAHLE Aktenvernichter 30422, Sicherheitsstufe: 4 (5360363)
Dahle
08.30422
€ 865,00* € 1.029,35
Ähnlich
DAHLE Aktenvernichter 30430, Sicherheitsstufe: 5 (5360364)
Dahle
00.28.30430
€ 1.206,00* € 1.435,14
Ähnlich
DAHLE Aktenvernichter 30434, Sicherheitsstufe: 6 (5360365)
Dahle
00.28.30434
€ 1.206,00* € 1.435,14
Ähnlich
DAHLE Hebel-Schneidemaschine VANTAGE 10, hellgrau (DAH82.01.40010)
Dahle
DAH82.01.40010
€ 20,16* € 23,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG