Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DAHLE Schreibtisch-Aktenvernichter 20100 PS (5360225)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
DAHLE Schreibtisch-Aktenvernichter 20100 PS (5360225)
Artikel-Nr.:  505-5360225
Hersteller:  Dahle
Herst.-Nr.:  01.20100
EAN:  4007885201009
Artikeldatenblatt
DAHLE Schreibtisch-Aktenvernichter 20100 PS
----------------- für den Markt: D / L / A / F -------------
Streifenschnitt: 3,9 mm, Sicherheitsstufe 2,
Maße: (B)390 x (T)300 x (H)520 mm,
2 Jahre Garantie
(01.20100)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Stornierung, Rückgabe oder Umtausch sind ausgeschlossen.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Aktenvernichter & Zubehör > Aktenvernichter & Zubehör, Dahle
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter & Zubehör, Aktenvernichter & Zubehör, Dahle, Aktenvernichter, DAHLE
Angebote (5)
Versand
Netto
^
mcbuero 2 Tage Frei Haus € 150,35*
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 153,61*
ELBA-OfficeShop 8 Tage Frei Haus € 156,00*
Ashton-Feucht 8 Tage Frei Haus € 156,56*
4Office 14 Tage € 4,95* € 168,45*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  156,00* €  185,64 pro Stück
ab 5 Stück €  154,00* €  183,26 pro Stück
ab 10 Stück €  153,00* €  182,07 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
DAHLE Aktenvernichter 20090 PSe, Streifenschnitt: 3,9 mm (5360214)
Dahle
71-00.01.20090
€ 143,00* € 170,17
Ähnlich
DAHLE Aktenvernichter 20112 PSC, Partikelschnitt: 2 x 28 mm (5360215)
Dahle
01.20112
€ 228,00* € 271,32
Ähnlich
DAHLE Aktenvernichter 30114, Sicherheitsstufe: 3 (DAH00.08.30114)
Dahle
DAH00.08.30114
€ 247,12* € 294,07
Ähnlich DAHLE EDV-Aktenvernichter 20394, Sicherheitstufe: 2 (DAH00.01.20394)
Dahle
DAH00.01.20394
€ 3.481,33* € 4.142,78
Ähnlich DAHLE EDV-Aktenvernichter 20834, Sicherheitsstufe: 6 (DAH00.01.20834)
Dahle
DAH00.01.20834
€ 1.970,13* € 2.344,45
Ähnlich
DAHLE Elektrischer Brieföffner mit integriertem Anlagetisch (DAH00.08.10535)
Dahle
DAH00.08.10535
€ 306,00* € 364,14
Ähnlich
DAHLE Flip Chart "Servo", Schreibfläche: (B)670 x (H)900 mm (DAH00.08.96001)
Dahle
DAH00.08.96001
€ 152,45* € 181,42
Ähnlich
DAHLE Schere "Comfort Grip", Länge: 130 mm (DAH00.00.54405)
Dahle
DAH00.00.54405
€ 0,92* € 1,09
Ähnlich
DAHLE Schere "Comfort Grip", Länge: 160 mm (DAH00.00.54406)
Dahle
DAH00.00.54406
€ 1,04* € 1,24
Ähnlich
DAHLE Schere "Comfort Grip", Länge: 210 mm (DAH00.00.54408)
Dahle
DAH00.00.54408
€ 1,66* € 1,98
Ähnlich
DAHLE Schere "Comfort Grip", Länge: 260 mm (DAH00.00.54410)
Dahle
DAH00.00.54410
€ 2,31* € 2,75
Ähnlich
DAHLE Schreibtisch-Aktenvernichter 20100 PS 01.20100
Dahle
01.20100
€ 168,45* € 200,46
Ähnlich
DAHLE Spitzmaschine 230, grau, aus Kunststoff (DAH00.08.00230)
Dahle
DAH00.08.00230
€ 15,56* € 18,52
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG