Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

REXEL Aktenvernichter V125, Partikel 4 x 34 mm (5360154)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
REXEL Aktenvernichter V125, Partikel 4 x 34 mm (5360154)
Artikel-Nr.:  505-5360154
Hersteller:  Rexel
Herst.-Nr.:  2100885
EAN:  5028252125567
Artikeldatenblatt
REXEL Aktenvernichter V125, Partikel 4 x 34 mm
Schnittleistung: 7 - 8 Blatt, Sicherheitsstufe: 3,
Auffangvolumen: 35 Liter, Arbeitsbreite: 220 mm,
Farbe: schwarz/grau, 2 Jahre Garantie - 10 Jahre auf das
Schneidwerk, Maße: (B)420 x (T)280 x (H)485 mm
(2100885)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Aktenvernichter & Zubehör > Aktenvernichter & Zubehör, Rexel
Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder, Aktenvernichter & Zubehör, Aktenvernichter & Zubehör, Rexel, Aktenvernichter, REXEL
Angebote (13)
Versand
Netto
^
B2B-Discount 2 Tage Frei Haus € 101,62*
ELBA-OfficeShop 1 Tag Frei Haus € 102,05*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 104,03*
4Office 1 Tag € 4,95* € 107,27*
Conrad 1 Tag € 4,16* € 108,40*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  102,05* €  121,44 pro Stück
ab 5 Stück €  101,01* €  120,20 pro Stück
ab 10 Stück €  100,96* €  120,14 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Acco Aktenvernichter Prostyle/2101809 430 x 232 x 410 Schwarz / Weiss 4x35mm 8,2
Rexel
2101809
€ 93,64* € 111,43
Ähnlich
Acco Aktenvernichter Style/2101941EU 325 x 160 x 330 Schwarz / Weiss 4x30mm 4,0
Acco
2101941EU
€ 48,52* € 57,74
Ähnlich
Acco Aktenvernichter Style/2101944EU 340 x 180 x 370 Schwarz / Weiss 4x23mm 5,8
Acco
2101944EU
€ 60,60* € 72,11
Ähnlich
Acco Aktenvernichter V35 2101828 390x315x210mm anthrazit 4x45mm
Rexel
2101828
€ 61,10* € 72,71
Ähnlich
Acco Aktenvernichter V60 compactor/2101340 Partikelschnitt schwarz/silber 4x34mm
Rexel
2101338
€ 133,25* € 158,57
Ähnlich
Aktenvernichter 102.2 Partikelschnitt 4,0x25mm (1105121)
HSM
1105121
€ 189,44* € 225,43
Ähnlich
Aktenvernichter 102.2 Streifenschnitt 3,9mm (1103121)
HSM
1103121
€ 148,08* € 176,22
Ähnlich
Aktenvernichter 102.2 Streifenschnitt 5,8mm (1104121)
HSM
1104121
€ 148,08* € 176,22
Ähnlich
Aktenvernichter 70.2 7Blatt 14l grau (1590141)
HSM
1590141
€ 41,78* € 49,72
Ähnlich
Aktenvernichter 90 Streifenschnitt 3,9mm (1190141)
HSM
1190141
€ 99,65* € 118,58
Ähnlich
Aktenvernichter CC 4x40mm 4002 perlgrau 24-26 Blatt 230 Volt
Ideal
4002CC4
€ 1.225,62* € 1.458,49
Ähnlich
Aktenvernichter CC175 4x40mm schwarz 22 L, 9 Bl CrossCut
Rexel
CC175
€ 81,78* € 97,32
Ähnlich
Aktenvernichter CrossCut4x34mm grau 38x25x47cm 7-8 Bl
Rexel
V125
€ 101,62* € 120,93
Ähnlich
Aktenvernichter Eingabeb.220mm 593x416x321 2x15mm
Dahle
30222
€ 391,56* € 465,96
Ähnlich
Aktenvernichter Eingabeb.220mm 593x416x321 3,9x40mm
Dahle
30214
€ 391,56* € 465,96
Ähnlich
Aktenvernichter HSM 80 Compact (1080121)
HSM
1080121
€ 70,06* € 83,37
Ähnlich
Aktenvernichter MS-450Cs CrossCut 16 L, 7Blatt 2 x 8mm
Fellowes
3245301
€ 171,74* € 204,37
Ähnlich
Aktenvernichter MS-460Cs CrossCut 24 L,10Blatt 2 x 8mm
Fellowes
3246201
€ 260,45* € 309,94
Ähnlich
Aktenvernichter P-40,6,3mmSch. schwarz 355x260x380 8 Blatt
Fellowes
3250072
€ 45,18* € 53,76
Ähnlich
Aktenvernichter P-45C CrossCut 17 L, 6Blatt 3,9x50mm
Fellowes
3240072
€ 58,55* € 69,67
Ähnlich
Aktenvernichter P-57Cs CrossCut 19 L, 7Blatt 3,9x50mm
Fellowes
3205201
€ 89,13* € 106,06
Ähnlich
HETZEL Cliphefter "LongClip", DIN A4, PP, Farbe: silber (2101376)
Acco
2101376
€ 15,16* € 18,04
Ähnlich
Klemmhefter A4 Long Clip silber (2101376)
Acco
2101376
€ 1,69* € 2,01
Ähnlich
NOBO Flip-Chart Shark, höhenverstellbar, silber / blau (1901918)
Acco
1901918
€ 57,26* € 68,14
Ähnlich
NOBO Flipchart Piranha mobil, Sternfuß mit Rollen (1901920)
Acco
1901920
€ 151,30* € 180,05
Ähnlich
NOBO Flipchart Piranha, mit Standfuß in U-Form, silber/blau (1901919)
Acco
1901919
€ 115,20* € 137,09
Ähnlich
NOBO Moderationspapier, 80 g/qm, 1180 x 1400 mm, weiß (1901910)
Acco
1901910
€ 22,81* € 27,14
Ähnlich
Rexel Aktenvernichter 1400 /2101513, Streifenschnitt 3,8 mm
Rexel
2101513
€ 738,03* € 878,26
Ähnlich
Rexel Aktenvernichter 1400 /2101514, Partikelschnitt 3,8x5 mm
Rexel
2101514
€ 853,44* € 1.015,59
Ähnlich
Rexel Aktenvernichter 1400 /2101515, Partikelschnitt 1,9x15 mm
Rexel
2101515
€ 1.090,77* € 1.298,02
Ähnlich
Rexel Aktenvernichter 4000 /2101519, Partikelschnitt 3,8x5 mm
Rexel
2101519
€ 1.374,71* € 1.635,90
Ähnlich
Rexel Aktenvernichter 4000 /2101520, Partikelschnitt 1,9x15 mm
Rexel
2101520
€ 1.674,12* € 1.992,20
Ähnlich
Rexel Aktenvernichter Alpha/2102020EU anthrazit/silber Streifenschnitt 6,5mm
Rexel
2102020EU
€ 28,70* € 34,15
Ähnlich
Rexel Aktenvernichter Alpha/2102023EU anthrazit/silber Partikel 4x30mm
Rexel
2102023EU
€ 44,94* € 53,48
Ähnlich
Rexel Aktenvernichter Mercury RDS2050 /2101804, Streifenschnitt 4,0 mm
Rexel
2101804
€ 360,08* € 428,50
Ähnlich
Rexel Aktenvernichter Mercury RDS2270 /2101806, Streifenschnitt 4,0 mm
Rexel
2101806
€ 426,94* € 508,06
Ähnlich
Rexel Aktenvernichter Mercury RDX1750 /2101805, Partikelschnitt 4x36 mm
Rexel
2101805
€ 426,04* € 506,99
Ähnlich
Rexel Aktenvernichter Mercury RDX1970 /2101807, Partikelschnitt 4x36 mm
Rexel
2101807
€ 494,70* € 588,69
Ähnlich
Rexel Aktenvernichter Mercury RSS 1830EU / 2101802, Streifenschnitt 4,0 mm
Rexel
2101802
€ 264,17* € 314,36
Ähnlich
Rexel Aktenvernichter Mercury RSS 2230EU / 2101801, Streifenschnitt 6,0 mm
Rexel
2101801
€ 264,17* € 314,36
Ähnlich
Rexel Aktenvernichter Mercury RSX 1530 / 2101803, Partikelschnitt 4 x 45 mm
Rexel
2101803
€ 326,02* € 387,96
Ähnlich
Rexel Aktenvernichter P180CD /2101072, Streifenschnitt 5,8 mm
Rexel
2101072
€ 177,03* € 210,67
Ähnlich
Rexel Aktenvernichter P185 /2101070, Partikelschnitt 4 x 40 mm
Rexel
2101070
€ 246,51* € 293,35
Ähnlich
Rexel Aktenvernichter RSS/2101996EU schwarz/grau Streifenschnitt 5,8mm
Rexel
2101996EU
€ 242,20* € 288,22
Ähnlich
Rexel Aktenvernichter RSX/2101997EU schwarz/grau Partikel 4x45mm
Rexel
2101997EU
€ 278,22* € 331,08
Ähnlich
Rexel Aktenvernichter SC170 /2101829, Streifenschnitt 6,0 mm
Rexel
2101829
€ 75,54* € 89,89
Ähnlich
REXEL Aktenvernichter V120, Streifen 5,8 mm (5360153)
Rexel
2100881
€ 79,57* € 94,69
Ähnlich
Rexel Aktenvernichter V30WS /2101826, Streifenschnitt 5,8 mm, flüsterleise
Rexel
2101826
€ 58,86* € 70,04
Ähnlich
REXEL Aktenvernichter V65 Wispershred, Partikel 4 x 34 mm (2101340)
Acco
2101340
€ 70,48* € 83,87
Ähnlich
REXEL MO Serie Aufbewahrungskorb "Store & Go", schwarz (2101342)
Acco
2101342
€ 15,79* € 18,79
Ähnlich
REXEL MO Serie Job Sammelbox aus Kunststoff, rot (2101354)
Acco
2101354
€ 3,87* € 4,61
Ähnlich
REXEL MO Serie Job Sammelbox, Kunststoff, anthrazit (2101352)
Acco
2101352
€ 4,31* € 5,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG