Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fellowes Aktenvernichter-Öl, Inhalt: 350 ml (5350735)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Fellowes Aktenvernichter-Öl, Inhalt: 350 ml (5350735)
Artikel-Nr.:  505-5350735
Hersteller:  Fellowes
Herst.-Nr.:  35250
EAN:  0077511352508
Artikeldatenblatt
Fellowes Aktenvernichter-Öl, Inhalt: 350 ml
(35250)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Aktenvernichter & Zubehör > Aktenvernichter-Öl
Weitere Suchbegriffe: Hama, Reisswolf, Schredder, Aktenvernichter & Zubehör, Aktenvernichter-Öl, Öl für Aktenvernichter, Fellowes, Aktenvernichter, Fellowes
Angebote (14)
Versand
Netto
^
Inmac 1 Tag € 5,95* € 6,00*
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 6,38*
4Office 1 Tag € 4,95* € 6,64*
4Office 1 Tag € 4,95* € 6,81*
B+B_Fellowes_Shop 4 Tage € 5,99* € 6,81*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  6,38* €  7,59 pro Stück
ab 6 Stück €  6,10* €  7,26 pro Stück
ab 12 Stück €  6,05* €  7,20 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Ablagebox R-Kive System 80mm gr/we (00800-70)
Fellowes
00800-70
€ 0,92* € 1,09
Ähnlich Air Filter (ACS-GSR10-FLTR=)
Cisco
ACS-GSR10-FLTR=
€ 100,50* € 119,60
Ähnlich
Aktenvernich.411.2 PROFESSIONAL 3,9mm
HSM
1565
€ 1.555,34* € 1.850,85
Ähnlich
Aktenvernich.411.2 PROFESSIONAL 5,8mm
HSM
1566
€ 1.553,25* € 1.848,37
Ähnlich
Aktenvernichter - Öl
Fellowes
35250
€ 6,94* € 8,26
Ähnlich
Aktenvernichter 102.2 Compact 1,9mm
HSM
1102
€ 148,01* € 176,13
Ähnlich
Aktenvernichter 102.2 Compact 3,9mm
HSM
1103
€ 144,11* € 171,49
Ähnlich
Aktenvernichter 102.2 Compact 5,8mm
HSM
1104
€ 148,01* € 176,13
Ähnlich
Aktenvernichter 102.2Compact 4x25mm
HSM
1105
€ 187,46* € 223,08
Ähnlich
Aktenvernichter 104.3 3,9mm Streifen
HSM
1285141
€ 246,62* € 293,48
Ähnlich
Aktenvernichter 104.3 3,9x30mm CROSS CUT
HSM
1288141
€ 311,13* € 370,24
Ähnlich
Aktenvernichter 104.3 5,8mm Streifen
HSM
1286141
€ 257,21* € 306,08
Ähnlich
Archiv Clip we 50St (0187001)
Fellowes
0187001
€ 8,68* € 10,33
Ähnlich Economy Mouse Pad bl (29700)
Fellowes
29700
€ 0,79* € 0,94
Ähnlich Economy Mouse Pad gr (29702)
Fellowes
29702
€ 0,78* € 0,93
Ähnlich Economy Mouse Pad rot (29701)
Fellowes
29701
€ 0,79* € 0,94
Ähnlich
Fellowes Abfallbeutel für Aktenvernichter, 148 Liter (36056)
Fellowes
36056
€ 16,62* € 19,78
Ähnlich
Fellowes Abfallbeutel für Aktenvernichter, 227 Liter (36055)
Fellowes
36055
€ 20,45* € 24,34
Ähnlich
Fellowes Abfallbeutel für Aktenvernichter, 38 Liter 36052
Fellowes
36052
€ 13,68* € 16,28
Ähnlich
Fellowes Abfallbeutel für Aktenvernichter, 98 Liter (36054)
Fellowes
36054
€ 15,35* € 18,27
Ähnlich
Fellowes Aktenvernichter Powershred DS-13C, Partikel,Schweiz (3011901)
Fellowes
3011901
€ 123,73* € 147,24
Ähnlich
Fellowes Aktenvernichter Powershred P-45C, Partikel (32400-72)
Fellowes
32400-72
€ 62,37* € 74,22
Ähnlich
Fellowes Aktenvernichter Powershred P-45C, Partikel, Schweiz (32400-76)
Fellowes
32400-76
€ 62,47* € 74,34
Ähnlich
Fellowes Aktenvernichter Powershred PS-70, Streifen, Schweiz (32170-76)
Fellowes
32170-76
€ 172,08* € 204,78
Ähnlich
Fellowes Diskettenbox Softworks, für 50 x 3,5" Disketten (90612)
Fellowes
90612
€ 5,64* € 6,71
Ähnlich
Fellowes Reinigungs- und Schutzkarton für Laminatoren,DIN A4 (5320601)
Fellowes
5320601
€ 3,97* € 4,72
Ähnlich Fellowes Stifteköcher Earth, aus Holz, rot (8012501)
Fellowes
8012501
€ 3,66* € 4,36
Ähnlich Fellowes Stifteköcher Earth, aus Holz, schwarz (8010901)
Fellowes
8010901
€ 3,66* € 4,36
Ähnlich Garmin Geko 201 (016752)
Garmin
016752
€ 97,69* € 116,25
Ähnlich Gel Handgelenkauflage Premium saphir (98737)
Fellowes
98737
€ 13,97* € 16,62
Ähnlich Handgelenkauflage Gel bl (91177-72)
Fellowes
91177-72
€ 8,46* € 10,07
Ähnlich HDD/320Gb 2.5" External USB FireWire (47565)
Verbatim
47565
€ 112,83* € 134,27
Ähnlich LCD TV 32A557P2 Full HD 32" (LE-32A557P2FXXC)
Samsung
LE-32A557P2FXXC
€ 603,91* € 718,65
Ähnlich LevelOne - KVM-0211 2-Port PS/2 KVM Switch mit Audio (KVM-0211)
Digital Data Communications
KVM-0211
€ 31,35* € 37,31
Ähnlich LevelOne - KVM-0221 2-Port USB KVM Switch mit Audio (KVM-0221)
Digital Data Communications
KVM-0221
€ 33,11* € 39,40
Ähnlich LevelOne - KVM-0411 4-Port PS/2 KVM Switch mit Audio (KVM-0411)
Digital Data Communications
KVM-0411
€ 44,31* € 52,73
Ähnlich levelone KVM Switch, USB, 2-fach, 2048 x 1536 Pixel (KVM-0222)
Digital Data Communications
KVM-0222
€ 36,03* € 42,88
Ähnlich Monitor Stand Plus graphit (9171304)
Fellowes
9171304
€ 30,10* € 35,82
Ähnlich Monitorständer Premium graphit (91717-02)
Fellowes
91717-02
€ 20,73* € 24,67
Ähnlich Mouse Pad m.Handgelenkaufl.Transp.b (91141)
Fellowes
91141
€ 9,90* € 11,78
Ähnlich SatellitePro A300-108 T5550 2GB 250GB (PSAJ1E-002003GR)
Toshiba
PSAJ1E-002003GR
€ 586,13* € 697,49
Ähnlich Tastatur Handgelenkauflage Transp.b (91137)
Fellowes
91137
€ 9,90* € 11,78
Ähnlich Topo CD Deutschland Nord (001002)
k.A.
001002
€ 102,27* € 121,70
Ähnlich Topo DVD Deutschland Gesamt (001003)
k.A.
001003
€ 144,87* € 172,40
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG