Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fellowes Aktenvernichter Powershred C-420, Streifen 3,9 mm (5338421)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von ELBA-OfficeShop
Fellowes Aktenvernichter Powershred C-420, Streifen 3,9 mm (5338421)
Artikel-Nr.:  505-5338421
Hersteller:  Fellowes
Herst.-Nr.:  38421-72
EAN:  0077511884290
Artikeldatenblatt
Fellowes Aktenvernichter Powershred C-420, Streifen 3,9 mm
----------------- für den Markt: D / L / A / F -------------
Schnittleistung: 28-30 Blatt, Auffangvolumen: 125 Liter,
Sicherheitsstufe: 2, Arbeitsbreite: 300 mm, vernichtet
Kreditkarten/CDs/Heft- & Büroklammern, Farbe: hellgrau/
dunkelgrau, 2 Jahre Garantie (38421-72)

Auslaufartikel

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Aktenvernichter & Zubehör > Aktenvernichter & Zubehör, Fellowes
Weitere Suchbegriffe: Schredder, Aktenvernichter & Zubehör, Aktenvernichter & Zubehör, Fellowes, Aktenvernichter, Fellowes
Angebote (4)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 6,00*
€ 827,85*
5 Tage
Frei Haus
€ 827,86*
21 Tage
Frei Haus
€ 875,74*
ELBA-OfficeShop
10 Tage
Frei Haus
€ 877,00*
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,00*
€ 1.043,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 863,00*
€ 1.026,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,00*
€ 1.010,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fellowes
35250
€ 6,80*
€ 8,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG