Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fellowes Aktenvernichter Powershred C-120, Streifen 3,9 mm (5334121)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
Fellowes Aktenvernichter Powershred C-120, Streifen 3,9 mm (5334121)
Artikel-Nr.:  505-5334121
Hersteller:  Fellowes
Herst.-Nr.:  34121-72
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Fellowes Aktenvernichter Powershred C-120, Streifen 3,9 mm
------------------ für den Markt: D / L / A / F ------------
Schnittleistung: 16-18 Blatt, Auffangvolumen: 50 Liter,
Sicherheitsstufe: 2, Arbeitsbreite: 240 mm, vernichtet
Kreditkarten/Heft- & Büroklammern, Farbe: hellgrau/dunkel-
grau, 2 Jahre Garantie (34121-72)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Aktenvernichter & Zubehör > Aktenvernichter & Zubehör, Fellowes
Weitere Suchbegriffe: Schredder, Aktenvernichter & Zubehör, Aktenvernichter & Zubehör, Fellowes, Aktenvernichter, Fellowes
Angebote (4)
Versand
Netto
^
B+B_Fellowes_Shop 4 Tage Frei Haus € 305,70*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 314,08*
ELBA-OfficeShop 1 Tag Frei Haus € 321,00*
4Office 1 Tag Frei Haus € 342,20*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  321,00* €  381,99 pro Stück
ab 5 Stück €  315,00* €  374,85 pro Stück
ab 10 Stück €  305,57* €  363,63 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Spezialöl für Fellowes Cross-Cut Aktenvernichter 336ml
Fellowes
35250
€ 6,81* € 8,10
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG