Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fellowes Aktenvernichter Powershred SB-87Cs, Partikel (5318401)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Fellowes Aktenvernichter Powershred SB-87Cs, Partikel (5318401)
Artikel-Nr.:  505-5318401
Hersteller:  Fellowes
Herst.-Nr.:  3218401
EAN:  0043859508853
Artikeldatenblatt
Fellowes Aktenvernichter Powershred SB-87Cs, Partikel
-------------- für den Markt: D /A / L/ F -----------------
3,9 x 38 mm, SafeSense, Schnittleistung: 15 Blatt, Auffang-
volumen: 27 Liter, Sicherheitsstufe: 3, Arbeitsbreite: 230
mm, vernichtet Kreditkarten/CDs/Heft- & Büroklammern,
Farbe: schwarz/silber, 2 Jahre Garantie (3218401)

Auslaufartikel

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Aktenvernichter & Zubehör > Aktenvernichter & Zubehör, Fellowes
Weitere Suchbegriffe: MP4-Player, Reisswolf, Schredder, Aktenvernichter & Zubehör, Aktenvernichter & Zubehör, Fellowes, Aktenvernichter, Fellowes
Angebote (16)
Einheit
Versand
Netto
^
B2B-Discount 14 Tage pro Stück Frei Haus € 221,97*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 231,08*
TecServ 2 Tage pro Stück Frei Haus € 240,18*
Inmac 1 Tag pro Stück Frei Haus € 257,05*
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück Frei Haus € 265,00*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  265,00* €  315,35 pro Stück
ab 2 Stück €  260,00* €  309,40 pro Stück
ab 3 Stück €  258,00* €  307,02 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Aktenvernichter 411.2 Partikelschnitt 3,9x50mm (1568161)
HSM
1568161
€ 1.843,60* € 2.193,88
Ähnlich
Aktenvernichter 411.2 Streifenschnitt 3,9mm (1565161)
HSM
1565161
€ 1.705,96* € 2.030,09
Ähnlich
Aktenvernichter 411.2 Streifenschnitt 5,8mm (1566161)
HSM
1566161
€ 1.705,96* € 2.030,09
Ähnlich
Aktenvernichter C-220 Streifenschnitt 3,9mm (38222-72)
Fellowes
38222-72
€ 427,75* € 509,02
Ähnlich
Aktenvernichter C-220 Streifenschnitt 5,8mm (38221-72)
Fellowes
38221-72
€ 404,71* € 481,60
Ähnlich
Aktenvernichter C-220C Partikelschnitt 3,9x25mm (38225-72)
Fellowes
38225-72
€ 466,22* € 554,80
Ähnlich
Aktenvernichter CC175 Partikelschnitt 4,0x40mm (2101832)
Rexel
2101832
€ 102,60* € 122,09
Ähnlich Aktenvernichter IDEAL3103-C/C, 4x40 mm SCHNITTLEISTUNG 70 G/QM
Ideal
31039111
€ 774,64* € 921,82
Ähnlich
Aktenvernichter P45C/P400-C2 240MM PARTIKELSCHNITT 5BLATT
Fellowes
32400-72
€ 56,91* € 67,72
Ähnlich
Aktenvernichter P500-2 / P40 6,3mm
Fellowes
32500-72
€ 45,35* € 53,97
Ähnlich
Aktenvernichter Powershred MS-450Cs
Fellowes
3245301
€ 198,01* € 235,63
Ähnlich
Aktenvernichter Powershred MS-460Cs
Fellowes
3246201
€ 270,64* € 322,06
Ähnlich
Aktenvernichter Powershred PS-57Cs
Fellowes
3205201
€ 83,19* € 99,00
Ähnlich
Aktenvernichter Powershred PS-67Cs
Fellowes
3216501
€ 128,88* € 153,37
Ähnlich
Aktenvernichter Powershred PS-77Cs
Fellowes
PS-77CS
€ 199,18* € 237,02
Ähnlich
Aktenvernichter Powershred PS-87Cs
Fellowes
3218401
€ 240,18* € 285,81
Ähnlich
Aktenvernichter Powershred SB-99Ci
Fellowes
3229301
€ 280,12* € 333,34
Ähnlich
Aktenvernichter RSS2230 5,8mm sw/gr 30 L, 22 Bl Streifen
Rexel
RSS2230
€ 198,21* € 235,87
Ähnlich
Aktenvernichter RSX1227 4x40mm sw/gr 27L, 12 Bl CrossCut
Rexel
RSX1227
€ 226,70* € 269,77
Ähnlich
Aktenvernichter RSX1530 4x45mm sw/gr 30 L, 15 Bl CrossCut
Rexel
RSX1530
€ 267,47* € 318,29
Ähnlich
Aktenvernichter SB-97Cs CrossCut 38 L,17Blatt 3,9x38mm
Fellowes
3219201
€ 244,15* € 290,54
Ähnlich
Aktenvernichter SC170 5,8mm schwarz 13 L, 22 Bl Streifen
Rexel
SC170
€ 68,15* € 81,10
Ähnlich
Aktenvernichter Schnittbr.2x15 perlgrau Cross Cut Mod.4605
Ideal
4605CC2
€ 4.723,05* € 5.620,43
Ähnlich
Aktenvernichter Schnittbr.4x60 perlgrau 4x60mm Mod.4605
Ideal
4605CC4
€ 4.723,05* € 5.620,43
Ähnlich
Aktenvernichter V35 WisperShred Partikelschnitt 4x45mm (2101828)
Rexel
2101828
€ 65,79* € 78,29
Ähnlich Fellowes Aktenvernichter IntelliShred SB-99Ci, Schweiz (3204901)
Fellowes
3204901
€ 292,15* € 347,66
Ähnlich
Fellowes Aktenvernichter Powershred C-120, Schweiz (34120-76)
Fellowes
34120-76
€ 342,95* € 408,11
Ähnlich
Fellowes Aktenvernichter Powershred PS-70/36170-72 510x380x275mm ant./si. 3,9mm
Fellowes
36170-72
€ 177,49* € 211,21
Ähnlich
Fellowes Aktenvernichter Powershred SB-80, Streifen 5,8 mm (3419001)
Fellowes
3419001
€ 215,95* € 256,98
Ähnlich
Fellowes Aktenvernichter Powershred SB-85C, Partikel (34195-01)
Fellowes
34195-01
€ 239,04* € 284,46
Ähnlich
Fellowes Aktenvernichter PS 320/38320-72 880 x 505 x 460mm grau 5,8mm
Fellowes
38320-72
€ 507,80* € 604,28
Ähnlich
Fellowes Aktenvernichter PS-60/65C/36603-72 457x362x254mm graphitgrau 5,8mm
Fellowes
36603-72
€ 109,61* € 130,44
Ähnlich
Fellowes Aktenvernichter PS320/38321-72 880x505x460mm grau 3,9mm
Fellowes
38321-72
€ 507,80* € 604,28
Ähnlich
Fellowes Aktenvernichter PS320CC/38325-72 880x505x460mm grau C-320C
Fellowes
38325-72
€ 565,88* € 673,40
Ähnlich
Fellowes Aktenvernichter PS70/32170-72 513x382x270 mm si./anth. 5,8mm
Fellowes
32170-72
€ 182,83* € 217,57
Ähnlich
Fellowes Aktenvernichter SB-89Ci/3228301 silber/schwarz 3,9x38mm
Fellowes
3228301
€ 267,30* € 318,09
Ähnlich
Fellowes Elektrisches Plastikbindegerät Quasar E 500 (5620901)
Fellowes
5620901
€ 232,11* € 276,21
Ähnlich
Fellowes Laminiergerät Jupiter DIN A3, Schweiz, anthrazit- (5702701)
Fellowes
5702701
€ 141,73* € 168,66
Ähnlich
Fellowes Plastikbinderücken, DIN A4, 21 Ringe, 6 mm, schwarz (53453)
Fellowes
53453
€ 1,79* € 2,13
Ähnlich
Fellowes Schubladenarchiv R-Kive SYSTEM, grau/weiß (18200EU)
Fellowes
18200EU
€ 14,35* € 17,08
Ähnlich Fellowes Sortierelement Earth, DIN A4, aus Holz, rot (8012301)
Fellowes
8012301
€ 15,59* € 18,55
Ähnlich
Fellowes Thermobindemappe Standard, DIN A4, 8 mm, weiß (5391201)
Fellowes
5391201
€ 24,54* € 29,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG