Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-5242875 Herst.-Nr.: 964+1019+005 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | novus DSS Tastaturablage, Farbe: silber / anthrazit Tragkraft: 4 kg, Reichweite: max. 430 mm Maße Auflageplatte: (B)640 x (T)172 mm - mehr Flexibilität am Arbeitsplatz - kompatibel mit DSS & TSS Säulen (964+1019+005) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ergonomie am Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplatzorganisation, Novus, Tastaturablage, novus, Notebookhalter, novus |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 53,51* |  |  |  | ELBA-OfficeShop | 7 Tage |  |  |  |  |  | € 6,00* | € 61,50* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 62,19* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 62,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 3,68* | € 4,38 | Ähnlich |  | | | € 7,28* | € 8,66 | Ähnlich |  | | | € 13,60* | € 16,18 | Ähnlich |  | | | € 13,60* | € 16,18 | Ähnlich |  | | | € 123,86* | € 147,39 | Ähnlich |  | | | € 4,98* | € 5,93 | Ähnlich |  | | | € 4,98* | € 5,93 | Ähnlich |  | | | € 4,98* | € 5,93 | Ähnlich |  | | | € 4,98* | € 5,93 | Ähnlich |  | | | € 4,98* | € 5,93 | Ähnlich |  | | | € 3,63* | € 4,32 | Ähnlich |  | | | € 34,35* | € 40,88 | Ähnlich |  | | | € 34,35* | € 40,88 | Ähnlich |  | | | € 27,79* | € 33,07 | Ähnlich | | | | € 109,33* | € 130,10 | Ähnlich | | | | € 194,01* | € 230,87 | Ähnlich |  | | | € 66,18* | € 78,75 | Ähnlich |  | | | € 60,09* | € 71,51 | Ähnlich |  | | | € 41,24* | € 49,08 | Ähnlich |  | | | € 92,51* | € 110,09 | Ähnlich |  | | | € 8,07* | € 9,60 | Ähnlich |  | | | € 27,33* | € 32,52 |
|  |  |
|
 |
|
|