Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
dataplus Heftbox Trend, aus PP - DIN A4, orange-transparent (5227591)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
505-5227591
Hersteller:
Data Plus
Herst.-Nr.:
27225.866
EAN/GTIN:
4015845104277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
dataplus Heftbox Trend, aus PP - DIN A4, orange-transparent
0,8 mm, Maße: (B)325 x (T)25 x (H)246 mm,
Füllhöhe: ca. 25 mm, Klappe mit Steckverschluss
(27225.866)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Heftschoner & Heftboxen
>
Heftboxen, Dataplus
Weitere Suchbegriffe:
Heftschonbox
,
Heftschonmappe
,
Sammelbox
,
Schulheftbox
,
Schulheftmappe
,
dokumentenbox a4
,
dokumentenbox orange
,
data plus sammelbox
,
Heftschoner & Heftboxen
,
Heftboxen, Dataplus
,
Sammelboxen, dataplus
,
Sammelmappen, dataplus
,
Dokumentenboxen, dataplus
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10
€ 4,45*
–
€ 2,95*
Lager 505
1
€ 6,50*
ab € 3,15*
€ 4,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dataplus Sammelbox Trend f.A4 PP transp. 246x325x25mm
Data Plus
27225086
ab € 2,05*
Sonstiges
Sammelbox Trend A4 PP blau-transparent
Data Plus
27225.810
ab € 2,04*
Sonstiges
Sammelbox Trend A4 PP brillantblau-transparent
Data Plus
27225.817
ab € 2,95*
Sonstiges
Sammelbox Trend A4 PP fuchsia-transparent
Data Plus
27225.821
ab € 2,95*
Sonstiges
Sammelbox Trend A4 PP gelb-transparent
Data Plus
27225.860
ab € 2,95*
Sonstiges
Sammelbox Trend A4 PP grün-transparent
Data Plus
27225.830
ab € 2,95*
Sonstiges
Sammelbox Trend A4 PP rot-transparent
Data Plus
27225.820
ab € 2,04*
Sonstiges
Sammelbox Trend A4 PP violett-transparent
Data Plus
27225.827
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG