Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

dataplus Ringbuch Combi 35, aus PP, DIN A4, 2 D-Ring (5227144)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dataplus Ringbuch Combi 35, aus PP, DIN A4, 2 D-Ring (5227144)
dataplus Ringbuch Combi 35, aus PP, DIN A4, 2 D-Ring (5227144)
Artikel-Nr.:
     505-5227144
Hersteller:
     dataplus
Herst.-Nr.:
     16942.086
EAN/GTIN:
     4015845100064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
dataplus Ringbuch Combi 35, aus PP, DIN A4, 2 D-Ring
1,2 mm, Füllhöhe: 35 mm, Deckelformat: (B)265 x (H)316 mm,
Lochung: 80 mm, Griffloch mit blauem Grifflochring: 18 mm,
Rückenbreite: 42 mm, Vorderdeckel mit Halteschlitzen,
Niederhalter, natur-transparent

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch 2ring weiß a4, ringbuch a4, ringbuch, Restposten, Restposten - Büro
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
10
€ 3,90*
ab € 3,43*
€ 3,71*
10
€ 4,45*
ab € 3,77*
€ 4,02*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20900-19
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.