Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

dataplus Ringbuch Trend, aus PP, DIN A4, gelb-transparent (5227141)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dataplus Ringbuch Trend, aus PP, DIN A4, gelb-transparent (5227141)
dataplus Ringbuch Trend, aus PP, DIN A4, gelb-transparent (5227141)
Artikel-Nr.:
     505-5227141
Hersteller:
     Data Plus
Herst.-Nr.:
     28042.860
EAN/GTIN:
     4015845101344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringordner
dataplus Ringbuch Trend, aus PP, DIN A4, gelb-transparent
Stärke: 0,8 mm, Füllhöhe: 15 mm, Rückenbreite: 25 mm,
Lochung: 80 mm, Ringdurchmesser: 20 mm, Deckelformat:
(B)242 x (H)316 mm, 2 Rund-Ring
(28042.860)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: ringbuch a4 pp 2-ring, ringbücher din a4, ringbücher 2ring, Ringbücher, Dataplus, Ringbücher, dataplus
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,45*
€ 2,98*
Lager 505
1
€ 6,50*
ab € 2,58*
€ 3,46*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Data Plus
28042.614
ab € 2,58*
Sonstiges
Ringbuch Trend A4 2 Ringe 15mm PP blau-transparent
Data Plus
28042.810
ab € 2,58*
Sonstiges
Ringbuch Trend A4 2 Ringe 15mm PP grün-transparent
Data Plus
28042.830
ab € 2,58*
Sonstiges
Data Plus
28042.624
ab € 2,58*
Sonstiges
Ringbuch Trend A4 2 Ringe 15mm PP natur-transparent
Data Plus
28042.086
ab € 2,58*
Sonstiges
Ringbuch Trend A4 2 Ringe 15mm PP orange-transparent
Data Plus
28042.866
ab € 2,58*
Sonstiges
Ringbuch Trend A4 2 Ringe 15mm PP pink
Data Plus
28042.623
ab € 2,58*
Sonstiges
Ringbuch Trend A4 2 Ringe 15mm PP rot-transparent
Data Plus
28042.820
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG