Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

dataplus Ringbuch Trend, aus Kunststoff, grün-transparent (5227139)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dataplus Ringbuch Trend, aus Kunststoff, grün-transparent (5227139)
dataplus Ringbuch Trend, aus Kunststoff, grün-transparent (5227139)
Artikel-Nr.:
     505-5227139
Hersteller:
     dataplus
Herst.-Nr.:
     28042.830
EAN/GTIN:
     4015845101337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
dataplus Ringbuch Trend, aus Kunststoff, grün-transparent
A4, Stärke: 0,8 mm, Füllhöhe: 15 mm, Rückenbreite: 25 mm,
Lochung: 80 mm, Ringdurchmesser: 20 mm, Deckelformat:
(B)242 x (316) mm, 2 Rund-Ring
(28042.830)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Ringordner, hellgrün ringbuch 2 ring a4, ringbuch a4, ringbuch, Ringbücher, 2-Ringe, Ringbücher, dataplus
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,45*
ab € 2,52*
€ 3,16*
Lager 505
1
€ 4,90*
ab € 2,51*
€ 4,15*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dataplus
28042.614
ab € 2,51*
Ähnlich
dataplus
28042.810
ab € 2,51*
Ähnlich
dataplus
28042.617
ab € 2,51*
Ähnlich
dataplus
28042.860
ab € 2,50*
Ähnlich
dataplus
28042.636
ab € 2,55*
Ähnlich
dataplus
28042.624
ab € 2,51*
Ähnlich
dataplus
28042.086
ab € 2,36*
Ähnlich
dataplus
28042.674
ab € 2,51*
Ähnlich
dataplus
28042.866
ab € 2,51*
Ähnlich
dataplus
28042.623
ab € 2,51*
Ähnlich
dataplus
28042.621
ab € 2,51*
Ähnlich
dataplus
28042.626
ab € 2,55*
Ähnlich
dataplus
28042.820
ab € 2,51*
Ähnlich
dataplus
28042.690
ab € 2,55*
Ähnlich
dataplus
28042.616
ab € 2,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG