Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

dataplus Präsentations-Ringbuch, DIN A5, weiß, 2 D-Ring (5216252)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dataplus Präsentations-Ringbuch, DIN A5, weiß, 2 D-Ring (5216252)
dataplus Präsentations-Ringbuch, DIN A5, weiß, 2 D-Ring (5216252)
Artikel-Nr.:
     505-5216252
Hersteller:
     dataplus
Herst.-Nr.:
     16252.070
EAN/GTIN:
     4015845101832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
dataplus Präsentations-Ringbuch, DIN A5, weiß, 2 D-Ring
PVC-Folie mit Kartoneinlage, Füllhöhe: 50 mm, Rückenbreite:
75 mm, Lochung: 80 mm, Ringdurchmesser: 50 mm, Deckelformat:
(B)220 x (H)225 mm, Combimechanik mit Niederhalter,
transparente Einstecktasche auf Vorderdeckel und Rücken
(16252.070)

mit Innentasche

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, dataplus ringbuch din a5 weiß, ringbuch a5, ringbuch, Präsentations-Ringbücher, 2-Ringe, Präsentations-Mappen, dataplus, Ringbücher, dataplus
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 3,90*
ab € 5,26*
€ 7,64*
€ 4,45*
ab € 5,46*
€ 7,64*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dataplus
14875.070
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.