| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5103045 Herst.-Nr.: K118XZ-3G EAN/GTIN: 4016284334805 |
| | |
|
| | |
| Pentel Gel-Tintenroller K118, gold und silber, Display im Thekendisplay mit Testblock, Tintenroller: Kunststoff-Gehäuse, deckende Pigmenttinte, wsserfest, Strichstärke: 0,35 mm, Kugeldurchmesser: 0,8 mm beinhaltet: 72 Stifte (K118XZ-3G) sortiert in den Farben silber und gold Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Schreibgeräte-Display, pentel gelroller 0,35mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Gelschreiber & Gel-Tintenroller, Displays - Gelschreiber |
| | |
| |