Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Läufer Schreibunterlage DURELLA RONDO, pinien-grün (5050089)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läufer Schreibunterlage DURELLA RONDO, pinien-grün (5050089)
Läufer Schreibunterlage DURELLA RONDO, pinien-grün (5050089)
Artikel-Nr.:  505-5050089
Hersteller:  Läufer & Gutenberg
Herst.-Nr.:  49781
EAN/GTIN:  4006677497811
Artikeldatenblatt
Läufer Schreibunterlage DURELLA RONDO, pinien-grün
Maße: 735 x 482 mm, ergonomisches Format, nach innen
gewölbte Unterkante, verstärkte, feinporige und dichte
Kunststoffbeschichtung für hohen Schreibkomfort und
Rutschfestigkeit, 3-Schichten Aufbau, abwaschbar, recycelbar
(49781)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > Lager 505 > Schreibunterlagen > Schreibunterlagen, Läufer
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlagen, Schreibunterlagen, Läufer
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer Schreibunterlage DURELLA RONDO, adria-blau (5050091)
Läufer & Gutenberg
49795
ab € 7,24*
Sonstiges
Läufer Schreibunterlage DURELLA RONDO, chianti-rot (5050090)
Läufer & Gutenberg
49784
ab € 7,27*
Sonstiges
Läufer Schreibunterlage DURELLA RONDO, schwarz (5050088)
Läufer & Gutenberg
49776
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG