Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SUSY CARD Geschenkpapier "C'EST LA VIE", auf Rolle (40028675)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUSY CARD Geschenkpapier "C'EST LA VIE", auf Rolle (40028675)
SUSY CARD Geschenkpapier "C'EST LA VIE", auf Rolle (40028675)
Artikel-Nr.:
     505-40028675
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     40028675
EAN/GTIN:
     4050498271341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier rolle 2 m
geschenk-papier
SUSY CARD Geschenkpapier "C'EST LA VIE", auf Rolle
Papier LWC, 57 g/qm, Maße: (B)700 mm x (L)2 m
(40028675)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: herlitz geschenkpapier, Geschenk-Papiere & Boxen, Motiv-Papier, Geschenkpapier, SUSY CARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pelikan
11091022
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.