Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CANSON Seidenpapier, blau, Maße: 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm (339904000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CANSON Seidenpapier, blau, Maße: 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm (339904000)
CANSON Seidenpapier, blau, Maße: 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm (339904000)
Artikel-Nr.:
     505-339904000
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     992665
EAN/GTIN:
     3148959926655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
CANSON Seidenpapier, blau, Maße: 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm
(992665)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, seidenpapier blau, seidenpapier 50x75 cm, Bastelpapiere, Seidenpapiere, Canson, Bastelpapier, CANSON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CANSON Seidenpapier, gelb, Maße: 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm (339903800)
Canson
992660
ab € 1,42*
Sonstiges
CANSON Seidenpapier, grün, Maße: 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm (339904100)
Canson
992667
ab € 1,42*
Sonstiges
CANSON Seidenpapier, rot, Maße: 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm (339903900)
Canson
992662
ab € 1,42*
Sonstiges
CANSON Seidenpapier, schwarz, Maße: 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm (339904200)
Canson
992671
ab € 1,42*
Sonstiges
CANSON Seidenpapier, weiß, Maße: 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm (339903700)
Canson
992659
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG